WYCO W995G1T Electric Vibrator, 115VAC, 1 Phase, 3 hp, 10500 Vpm Speed | CH6RXL 488H67

WYCO W995G1T Electric Vibrator, 115VAC, 1 Phase, 3 hp, 10500 Vpm Speed

În stoc
Articol: CH6RXL Model: W995G1TCrucea Ref: 488H67

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,792.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVibrator electric
amperi15A
Tip rulmentMinge sigilată
Capacitatea greutății coșului100 lbs.
dBA90 dBA
Taxăintermitent
ÎmprejmuireTotal închis
Material clopot de capătOţel
ForţareaCentrifugal.
Evaluarea forței72 lbs. până la 2428 lbs.
Mărimea capului13 / 16 "x 2 1 / 2"
Material carcasăPlastic
HP3
Max. Curți cubice pe oră24
Max. Temp.105 de grade F
Placă de montareNu
Poziție de montareOrizontală
Inălțime totală9"
Lungime totală13 "
Lățimea totală9"
Fază1
Sursa de putereelectric
Lungimea axului20 ft.
Viteză10500 vpm
Tip vibratorBeton intern
Voltaj115V AC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.3
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WYCO W995G1T Electric Vibrator, 115VAC, 1 Phase, 3 hp, 10500 Vpm Speed
€1,792.43 /unitate