Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Set de piulițe XCELITE 99PS51MM 4-11mm 12 buc | AD2BMN 3MKW4

XCELITE 99PS51MM Set de șuruburi 4-11mm 12 buc

În stoc
Articol: AD2BMN Model: 99PS51MMCrucea Ref: 3MKW4
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
€183.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de drivere cu piulițe interschimbabile
Materialul lameiOţel
Codul culoriiChihlimbar
MânerPlastic
Manipulați culoareaChihlimbar
Design mânercutat
Manipulați materialulPlastic
Hex4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mm
Dimensiune hexagonală4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0 mm
Număr de bucați12
Lungime totală7.25 "
SAE sau Metricmetric
AxSolid
Lungime coadă3.625 "
Material de coadăOţel
Tip ShankRunda interschimbabilă
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.68
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS8204200000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

XCELITE 99PS51MM Set de șuruburi 4-11mm 12 buc
€183.06 /unitate