Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

XCELITE L4G Esd Clește pentru îmbinare solidă 4 inch 13/16 inch falca | AD6YUF 4CP30

XCELITE Clește pentru îmbinare solidă L4G Esd 4 inch 13/16 inch falca

În stoc
Element: AD6YUF Model: L4GCrucea Ref: 4CP30
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
€51.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCleste pentru nas lung ESD
Capacitate / Material de tăiereNespecificat
Manipulați culoareaVerde
Tip mânerErgonomic
Îndoirea falcilor0 grade
Lungimea maxilarului1 / 32 "
Lățimea fălcii3 / 8 "
MaterialOţel
Max. Deschiderea maxilarului3 / 4 "
NesparkingNu
Lungime totală4"
Întoarcerea primăveriiDa
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Lățimea sfatului1 / 32 "
VoltajNici unul

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8203206030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitate / Material de tăiereLungimea maxilaruluiLățimea fălciiMax. Deschiderea maxilaruluiLungime totalăLățimea sfatuluiPreț
Clești ESD XCELITE SN55V 5-1/2 inch 1-11/16 fălci | AD6YUN 4CP64 SN55V20 ga. Sârmă de oțel1 / 16 "17 / 32 "1.187 "5.5 "1 / 16 "€61.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

XCELITE Clește pentru îmbinare solidă L4G Esd 4 inch 13/16 inch falca
€51.11 /unitate