Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Clești ESD XCELITE SN55V 5-1/2 inch 1-11/16 fălci | AD6YUN 4CP64

XCELITE SN55V Clești Esd 5-1/2 inch 1-11/16 fălci

În stoc
Articol: AD6YUN Model: SN55VCrucea Ref: 4CP64

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€62.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCleste pentru nas lung ESD
Capacitate / Material de tăiere20 ga. Sârmă de oțel
Manipulați culoareaVerde
Tip mânerErgonomic
Îndoirea falcilor0 grade
Lungimea maxilarului1 / 16 "
Lățimea fălcii17 / 32 "
MaterialOţel
Max. Deschiderea maxilarului1.187 "
NesparkingNu
Lungime totală5.5 "
Întoarcerea primăveriiDa
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Lățimea sfatului1 / 16 "
VoltajNici unul

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)8.26
Codul HS8203206030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitate / Material de tăiereLungimea maxilaruluiLățimea fălciiMax. Deschiderea maxilaruluiLungime totalăLățimea sfatuluiPreț
XCELITE L4G Esd Clește pentru îmbinare solidă 4 inch 13/16 inch falca | AD6YUF 4CP30 L4GNespecificat1 / 32 "3 / 8 "3 / 4 "4"1 / 32 "€51.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

XCELITE SN55V Clești Esd 5-1/2 inch 1-11/16 fălci
€62.32 /unitate