Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YALE 1800-36-691 Dispozitiv de ieșire cu șurub Pullman pentru jantă Bronz 691 | AE6XFY 5VRW0

YALE 1800-36-691 Dispozitiv de ieșire cu șurub Pullman pentru jantă Bronz 691

În stoc
Articol: AE6XFY Model: 1800-36-691Crucea Ref: 5VRW0

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€386.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRim Pullman Bolt
Înmânarea ușilorNon-Mână
Înălțimea ușii96 "
Lățimea ușii30 - 36 "
finalizareaBronz
Rezistente la focNu este evaluat la foc
Se potrivește cu lățimea stilei4.5 "
Pentru grosimea ușii1.75 "
Calitate1
PerformanţăStandard Duty

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.4325
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)95.25
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8302419045
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Exit Device Type (Ieșire dispozitiv)

Variante de produs

ProdusModelLățimea ușiiRezistente la focPreț
YALE 1800-42-691 Dispozitiv de ieșire cu șurub Pullman pentru jantă Bronz 691 | AE6XFZ 5VRW1 1800-42-69136 - 42 "Nu este evaluat la foc€414.99
YALE 1800-48-691 Dispozitiv de ieșire cu șurub Pullman pentru jantă Bronz 691 | AE6XGA 5VRW2 1800-48-69142 - 48 "Nu este evaluat la foc€469.64
YALE 1800F-36-691 Dispozitiv de ieșire cu șurub Pullman pentru jantă Bronz 691 | AE6XGL 5VRX2 1800F-36-69130 - 36 "Rezistente la foc€500.43
YALE 1800F-42-691 Dispozitiv de ieșire cu șurub Pullman pentru jantă Bronz 691 | AE6XGM 5VRX3 1800F-42-69136 - 42 "Rezistente la foc€511.50
YALE 1800F-48-691 Dispozitiv de ieșire cu șurub Pullman pentru jantă Bronz 691 | AE6XGN 5VRX4 1800F-48-69142 - 48 "Rezistente la foc€628.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YALE 1800-36-691 Dispozitiv de ieșire cu șurub Pullman pentru jantă Bronz 691
€386.55 /unitate