Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YALE 1800F-36-689 Jantă Pullman Bolt Grad 1 Seria 1800 | AE6XGH 5VRW9

YALE 1800F-36-689 Rim Pullman Bolt Grad 1 Seria 1800

În stoc
Element: AE6XGH Model: 1800F-36-689Crucea Ref: 5VRW9
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
€473.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRim Pullman Bolt
Înmânarea ușilorNon-Mână
Înălțimea ușii96 "
Lățimea ușii30 - 36 "
finalizareaLac
Rezistente la focRezistente la foc
Se potrivește cu lățimea stilei4.5 "
Pentru grosimea ușii1.75 "
Calitate1
Tipul de blocareHex Dogging
PerformanţăStandard Duty

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.7025
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)95.25
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8302419045
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Exit Device Type (Ieșire dispozitiv)

Variante de produs

ProdusModelÎnmânarea ușilorÎnălțimea ușiiLățimea ușiiRezistente la focPreț
YALE 2100F x 689 Jantă Pullman Bolt Grad 1 Seria 2100 | AA8UEP 1ABK5 2100F x 689Non-Mână84 "30 - 36 "Rezistente la foc€649.13
YALE 1800-36-689 Dispozitiv de ieșire cu șurub Pullman pentru jantă grad 1 | AE6XFV 5VRV7 1800-36-689Non-Mână96 "30 - 36 "Nu este evaluat la foc€355.73
YALE 1800-42-689 Dispozitiv de ieșire cu șuruburi pentru jantă Pullman Grad 1 | AE6XFW 5VRV8 1800-42-689Non-Mână96 "36 - 42 "Nu este evaluat la foc€386.55
YALE 1800-48-689 Dispozitiv de ieșire cu șurub Pullman pentru jantă grad 1 | AE6XFX 5VRV9 1800-48-689Non-Mână96 "42 - 48 "Nu este evaluat la foc€453.60
YALE 1810-36-689 Dispozitiv de ieșire cu șurub Pullman pentru jantă grad 1 | AE6XGB 5VRW3 1810-36-689Mână dreaptă reversibilă84 "30 - 36 "Nu este evaluat la foc€539.33
YALE 1810-42-689 Dispozitiv de ieșire cu șurub Pullman pentru jantă grad 1 | AE6XGC 5VRW4 1810-42-689Mână dreaptă reversibilă96 "36 - 42 "Nu este evaluat la foc€583.22
YALE 1810-48-689 Jantă Pullman Bolt Grad 1 Seria 1800 | AE6XGD 5VRW5 1810-48-689Mână dreaptă reversibilă96 "42 - 48 "Nu este evaluat la foc€622.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YALE 1800F-36-689 Rim Pullman Bolt Grad 1 Seria 1800
€473.42 /unitate