Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YALE 51 X 690 Închidere ușă hidraulică Standard Duty | AG2ADM 30ZF09

YALE 51 X 690 Închidere ușă hidraulică Standard

În stoc
Element: AG2ADM Model: 51 X 690Crucea Ref: 30ZF09
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
€269.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDoor Closer
Material pentru brațAluminiu
Tip brațFără deschidere
Performanță mai strânsăStandard Duty
Tip mai apropiatAluminiu
Închiderea modului de funcționareHidraulic
CuloriBronz întunecat
Înmânarea ușilorNon-Mână
Lățimea ușii exterioare48 "
finalizareaBronz întunecat
Înălțimea carcasei2.625 "
Lungimea carcasei9.75 "
Lățimea carcasei2.875 "
Lățimea interioară a ușii36 "
Max. Deschiderea ușii140 grade
Stil de montareJambă regulată, paralelă și top
Proiecție din perete2-7/8 "
Dimensiunea primăveriiReglabil de la 3 la 6

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.06
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8302413000

Detalii produs:

    • Hardware de montare (inclus)

Variante de produs

ProdusModelTip brațCulorifinalizareaÎnălțimea carcaseiLungimea carcaseiPreț
YALE 2711 X 689 Închidere ușă hidraulică Standard Duty | AG2ADG 30ZF04 X 2711 689Țineți deschisAluminiuAluminiu2.125 "13 "€273.30
YALE 2711 X 690 Închidere ușă hidraulică Standard Duty | AG2ADH 30ZF05 X 2711 690Țineți deschisBronz întunecatBronz întunecat2.125 "13 "€299.50
YALE 51BFX 689 Închidere ușă hidraulică Standard | AG2ADJ 30ZF06 51Fără deschidereAluminiuAluminiu2.625 "9.75 "€269.75
YALE 51BF X 690 Închidere ușă hidraulică Standard Duty | AG2ADK 30ZF07 51BF X 690Fără deschidereBronz întunecatBronz întunecat2.625 "9.75 "€269.75
YALE 51 X 689 Închiderea ușii hidraulică Standard Duty | AG2ADL 30ZF08 X 51 689Fără deschidereAluminiuAluminiu2.625 "9.75 "€269.75
YALE 151 X 689 Închidere ușă hidraulică Standard Duty | AG2ADN 30ZF10 X 151 689Țineți deschisAluminiuAluminiu2.625 "9.75 "€318.29
YALE 151 X 690 Închiderea ușii hidraulic Standard Duty | AG2ADP 30ZF11 X 151 690Țineți deschisBronz întunecatBronz întunecat2.625 "9.75 "€318.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YALE 51 X 690 Închidere ușă hidraulică Standard
€269.75 /unitate