Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YALE AUR8802FL x 626 Pârghie de blocare cu mortare pentru utilizare grea Confidențialitate | AD7FNJ 4ECG8

YALE AUR8802FL x 626 Pârghie de blocare cu mortare pentru utilizare grea Confidențialitate

În stoc
Element: AD7FNJ Model: AUR8802FL x 626Crucea Ref: 4ECG8
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
€863.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de blocare pentru mortieră rezistentă
Set de copt2.75 "
Cauza MaterialCorp de oțel cu ecartament greu, mâner din zinc
finalizareaChrome plictisitor
Rezistente la foc3 ore
FuncţiePrivacy
Calitate1
Tipul locațieiComercial
Grosimea ușii necesară1-3/4" to 3-1/4"
Strike Dim.1-1/4"W x 4-7/8"L
Tip de grevăANSI
StilUnghi drept
Stil de tăiereTrandafir

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.6595
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)22.35
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS8301406030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaFuncţieTip de grevăStilPreț
YALE AUR8801FL x 626 Pasaj de pârghie pentru blocare cu mortare pentru utilizare grea | AD7FNH 4ECG7 AUR8801FL x 626Chrome plictisitorTrecereANSIUnghi drept€814.50
YALE AUR8805FL x 626 Pârghie de blocare cu mortare pentru sarcini grele Trandafir | AD7FNK 4ECG9 AUR8805FL x 626Chrome plictisitorMagazieANSIUnghi drept€905.01
YALE AUR8807FL x 626 Pârghie de blocare cu mortare pentru utilizare grea | AD7FNL 4ECH1 AUR8807FL x 626Chrome plictisitorIntrare / BirouANSIUnghi drept€938.56
YALE AUR8867FL x 626 Pârghie de blocare cu mortare pentru utilizare grea | AD7FNM 4ECH2 AUR8867FL x 626Chrome plictisitorIntrare / ApartamentANSIUnghi drept€954.10
YALE AUR88182FL x 626 Pârghie de blocare cu mortare pentru utilizare grea | AD7FNN 4ECH3 AUR88182FL x 626Chrome plictisitorIntruderul claseiANSIUnghi drept€1,063.71
YALE AUR8802FL x 605 Pârghie de blocare cu mortare pentru utilizare grea Confidențialitate | AD7FNP 4ECH5 AUR8802FL x 605Alamă strălucitoarePrivacyBuză curbatăUnghi drept€888.94
YALE PBR8801FL x 626 Pasaj de pârghie pentru blocare cu mortare pentru utilizare grea | AD7FNY 4ECP7 PBR8801FL x 626Chrome plictisitorTrecereANSIPârghie curbată€814.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YALE AUR8802FL x 626 Pârghie de blocare cu mortare pentru utilizare grea Confidențialitate
€863.06 /unitate