Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YALE AUR88182FL x 626 Pârghie de blocare cu mortare pentru utilizare grea | AD7FNN 4ECH3

YALE AUR88182FL x 626 Pârghie de blocare cu mortare pentru utilizare grea

În stoc
Articol: AD7FNN Model: AUR88182FL x 626Crucea Ref: 4ECH3

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€1,063.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de blocare pentru mortieră rezistentă
Set de copt2.75 "
Cauza MaterialCorp de oțel cu ecartament greu, mâner din zinc
finalizareaChrome plictisitor
Rezistente la foc3 ore
FuncţieIntruderul clasei
Calitate1
CheieCu cheie diferită (KD)
Tipul locațieiComercial
Număr de chei2
Pins6
Grosimea ușii necesară1-3/4" to 3-1/4"
Strike Dim.1-1/4"W x 4-7/8"L
Tip de grevăANSI
StilUnghi drept
Stil de tăiereTrandafir

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.961
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)22.1
Lățimea navei (cm)16.76
Codul HS8301406030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaFuncţieTip de grevăStilPreț
YALE AUR8801FL x 626 Pasaj de pârghie pentru blocare cu mortare pentru utilizare grea | AD7FNH 4ECG7 AUR8801FL x 626Chrome plictisitorTrecereANSIUnghi drept€814.50
YALE AUR8802FL x 626 Pârghie de blocare cu mortare pentru utilizare grea Confidențialitate | AD7FNJ 4ECG8 AUR8802FL x 626Chrome plictisitorPrivacyANSIUnghi drept€863.06
YALE AUR8805FL x 626 Pârghie de blocare cu mortare pentru sarcini grele Trandafir | AD7FNK 4ECG9 AUR8805FL x 626Chrome plictisitorMagazieANSIUnghi drept€905.01
YALE AUR8807FL x 626 Pârghie de blocare cu mortare pentru utilizare grea | AD7FNL 4ECH1 AUR8807FL x 626Chrome plictisitorIntrare / BirouANSIUnghi drept€938.56
YALE AUR8867FL x 626 Pârghie de blocare cu mortare pentru utilizare grea | AD7FNM 4ECH2 AUR8867FL x 626Chrome plictisitorIntrare / ApartamentANSIUnghi drept€954.10
YALE AUR8802FL x 605 Pârghie de blocare cu mortare pentru utilizare grea Confidențialitate | AD7FNP 4ECH5 AUR8802FL x 605Alamă strălucitoarePrivacyBuză curbatăUnghi drept€888.94
YALE PBR8801FL x 626 Pasaj de pârghie pentru blocare cu mortare pentru utilizare grea | AD7FNY 4ECP7 PBR8801FL x 626Chrome plictisitorTrecereANSIPârghie curbată€814.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YALE AUR88182FL x 626 Pârghie de blocare cu mortare pentru utilizare grea
€1,063.71 /unitate