Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YALE B-D112 x 626 Șurub cromat satinat | AE6XLB 5VTG7

YALE B-D112 x 626 Șurub cromat satinat

În stoc
Articol: AE6XLB Model: B-D112 x 626Crucea Ref: 5VTG7

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€242.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolzavoare
Set de copt2.75 "
CilindruSingur, mai puțin SFIC Core
finalizareaChrome satinat
Pentru grosimea ușii1-3/8" to 1-3/4"
Dimensiunea dimensiunii frontale1 "x 2-1 / 4"
Calitate1
CheieCu cheie diferită
Tip Keywayla
Tipul locațieiComercial
MaterialOţel
Număr de chei2
Pins6
Strike Dim.1-1/8" x 2-3/4"
Lungimea aruncării1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8302416045
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelTip KeywaySet de coptCilindruMaterialNumăr de cheiStrike Dim.finalizareaPentru grosimea ușiiPreț
YALE D112 x 626 Deadbolt Hd Crom satinat | AD7FMW 4ECF1 D112 x 626Schlage C2.75 "SingurAlamă22.75 "Chrome satinat1-5 / 8 "la 2"€244.46
YALE D112 x 605 Deadbolt Hd Crom satinat | AD7FMX 4ECF2 D112 x 605Schlage C2.75 "dubluAlamă22.75 "Chrome satinat1-3/8" to 1-3/4"€267.41
Șurub YALE D122 x 626 Alamă pentru utilizare medie | AD7FMY 4ECF3 D122 x 626KW12-3/8" or 2-3/4"dubluAlamă21 "x 2-1 / 4"Alamă1-3/8" to 1-3/4"€318.12
Șurub YALE D122 x 605 Crom satinat pentru utilizare medie | AD7FMZ 4ECF4 D122 x 605KW112-3/8" or 2-3/4"SingurAlamă21 "x 2-1 / 4"Chrome satinat1-3/8" to 1-3/4"€323.05
YALE D212 x 626 Șurub de comandă cu cheie Alamă pentru utilizare medie | AD7FNA 4ECF5 D212 x 626KW1 + KC2-3/8" or 2-3/4"SingurAlamă21 "x 2-1 / 4"Alamă1-3/8" to 1-3/4"€134.23
YALE D212 x 605 Șurub de comandă cu cheie Crom satinat pentru utilizare medie | AD7FNB 4ECF6 D212 x 605KW1 + KC2-3/8" or 2-3/4"SingurAlamă21 "x 2-1 / 4"Chrome satinat1-3/8" to 1-3/4"€139.56
YALE B-D112 x 605 Șurub alamă strălucitoare | AE6XLC 5VTG8 B-D112 x 605la2.75 "Singur, mai puțin SFIC CoreOţel21-1/8" x 2-3/4"Alamă strălucitoare1-3/8" to 1-3/4"€244.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YALE B-D112 x 626 Șurub cromat satinat
€242.24 /unitate