Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YALE D212 x 626 Șurub de comandă cu cheie Alamă pentru utilizare medie | AD7FNA 4ECF5

YALE D212 x 626 Șurub de comandă cu cheie din alamă pentru utilizare medie

În stoc
Element: AD7FNA Model: D212 x 626Crucea Ref: 4ECF5

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€134.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolControl cheie Deadbolt
Set de copt2-3/8" or 2-3/4"
CilindruSingur
finalizareaAlamă
Pentru grosimea ușii1-3/8" to 1-3/4"
Dimensiunea dimensiunii frontale1 "x 2-1 / 4"
Calitate2
CheieControl cheie
Tip KeywayKW1 + KC
Tipul locațieiComercial
MaterialAlamă
Număr de chei2
Pins6
Tipul de securitateDe serviciu mediu
Strike Dim.1 "x 2-1 / 4"
Lungimea aruncării1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.72
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS8301406030
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelTip KeywaySet de coptCilindruMaterialNumăr de cheiStrike Dim.finalizareaPentru grosimea ușiiPreț
YALE D112 x 626 Deadbolt Hd Crom satinat | AD7FMW 4ECF1 D112 x 626Schlage C2.75 "SingurAlamă22.75 "Chrome satinat1-5 / 8 "la 2"€244.46
YALE D112 x 605 Deadbolt Hd Crom satinat | AD7FMX 4ECF2 D112 x 605Schlage C2.75 "dubluAlamă22.75 "Chrome satinat1-3/8" to 1-3/4"€267.41
Șurub YALE D122 x 626 Alamă pentru utilizare medie | AD7FMY 4ECF3 D122 x 626KW12-3/8" or 2-3/4"dubluAlamă21 "x 2-1 / 4"Alamă1-3/8" to 1-3/4"€318.12
Șurub YALE D122 x 605 Crom satinat pentru utilizare medie | AD7FMZ 4ECF4 D122 x 605KW112-3/8" or 2-3/4"SingurAlamă21 "x 2-1 / 4"Chrome satinat1-3/8" to 1-3/4"€323.05
YALE D212 x 605 Șurub de comandă cu cheie Crom satinat pentru utilizare medie | AD7FNB 4ECF6 D212 x 605KW1 + KC2-3/8" or 2-3/4"SingurAlamă21 "x 2-1 / 4"Chrome satinat1-3/8" to 1-3/4"€139.56
YALE B-D112 x 626 Șurub cromat satinat | AE6XLB 5VTG7 B-D112 x 626la2.75 "Singur, mai puțin SFIC CoreOţel21-1/8" x 2-3/4"Chrome satinat1-3/8" to 1-3/4"€242.24
YALE B-D112 x 605 Șurub alamă strălucitoare | AE6XLC 5VTG8 B-D112 x 605la2.75 "Singur, mai puțin SFIC CoreOţel21-1/8" x 2-3/4"Alamă strălucitoare1-3/8" to 1-3/4"€244.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YALE D212 x 626 Șurub de comandă cu cheie din alamă pentru utilizare medie
€134.23 /unitate