Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YALE CA4601 x 630 Buton ușă Blocare trecere bilă | AE6XFQ 5VRV3

YALE CA4601 x 630 Buton ușă Blocare trecere bilă

În stoc
Articol: AE6XFQ Model: CA4601 x 630Crucea Ref: 5VRV3
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
€96.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de blocare
Set de copt2.75 "
finalizareaInox satinat
Rezistente la foc3 ore
FuncţieTrecere
Calitate2
CheieNeclaviat
Materialul butonuluiOțel cu ecartament greu
Tipul locațieiComercial
Funcția LocksetTrecere
Puterea performanței LocksetMediu
Grosimea ușii necesară1-3/8" to 1-3/4"
Strike Dim.2-1/4" x 4-7/8"
Tip de grevăT-Strike
StilMinge

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.765
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS8301406030
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelFuncţieCheieStrike Dim.Preț
YALE CA4602 x 630 Buton ușă Blocare bilă Confidențialitate | AE6XFR 5VRV4 CA4602 x 630PrivacyNeclaviat2-1/4" x 4-7/8"€98.09
YALE CA4605 x 630 Buton de ușă Blocare bile Depozit | AE6XFT 5VRV5 CA4605 x 630MagazieCu cheie diferită2-1/4" x 4-7/8"€129.49
YALE CA4607 x 630 Buton ușă Blocare intrare bilă | AE6XFU 5VRV6 CA4607 x 630IntrareCu cheie diferită2-1/4" x 1-1/8"€131.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YALE CA4601 x 630 Buton ușă Blocare trecere bilă
€96.50 /unitate