Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YALE CA4607 x 630 Buton ușă Blocare intrare bilă | AE6XFU 5VRV6

YALE CA4607 x 630 Buton ușă Blocare intrare bilă

În stoc
Articol: AE6XFU Model: CA4607 x 630Crucea Ref: 5VRV6
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
€131.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de blocare
Set de copt2.75 "
finalizareaInox satinat
Rezistente la foc3 ore
FuncţieIntrare
Calitate2
Material cheieNichel argint
CheieCu cheie diferită
Tip Keywayla
Materialul butonuluiOțel cu ecartament greu
Tipul locațieiComercial
Funcția LocksetIntrare
Puterea performanței LocksetMediu
Număr de chei2
Pins6
Grosimea ușii necesară1-3/8" to 1-3/4"
Strike Dim.2-1/4" x 1-1/8"
Tip de grevăT-Strike
StilMinge

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS8301406030
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelFuncţieCheieStrike Dim.Preț
YALE CA4601 x 630 Buton ușă Blocare trecere bilă | AE6XFQ 5VRV3 CA4601 x 630TrecereNeclaviat2-1/4" x 4-7/8"€96.50
YALE CA4602 x 630 Buton ușă Blocare bilă Confidențialitate | AE6XFR 5VRV4 CA4602 x 630PrivacyNeclaviat2-1/4" x 4-7/8"€98.09
YALE CA4605 x 630 Buton de ușă Blocare bile Depozit | AE6XFT 5VRV5 CA4605 x 630MagazieCu cheie diferită2-1/4" x 4-7/8"€129.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YALE CA4607 x 630 Buton ușă Blocare intrare bilă
€131.76 /unitate