Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YALE D292 X 626 Șurub de blocare cu degetul mare cromat mat | AF6NCT 19YU80

YALE D292 X 626 Șurub de blocare cu crom mate

În stoc
Element: AF6NCT Model: D292 X 626Crucea Ref: 19YU80

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€117.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDeadbolt w / Thumbturn
Set de copt2.75 "
finalizareaChrome satinat
Pentru grosimea ușii1-3/8 to 1-3/4"
Calitate2
CheieMaestru
Tipul locațieiComercial
MaterialOţel
Număr de chei1
Strike Dim.2-3/4 x 1-1/8"
Lungimea aruncării1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8301406030

Detalii produs:

    • Dimensiunile plăcii frontale (2-1/4 x 1")

Variante de produs

ProdusModelSet de coptStrike Dim.Preț
YALE D291 X 626 Șurub de blocare cu oțel înclinat | AF6NCU 19YU81 D291 X 6262.375 "2-3/8 x 1-1/8"€113.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YALE D292 X 626 Șurub de blocare cu crom mate
€117.10 /unitate