Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YALE PB4705LN x 626 Door Lever Lockset Curved Grade 1 | AE6XEM 5VRR3

YALE PB4705LN x 626 Set de blocare a pârghiei ușii curbat gradul 1

În stoc
Articol: AE6XEM Model: PB4705LN x 626Cruce Ref: 5VRR3

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€485.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPârghie
Set de copt2.75 "
finalizareaChrome plictisitor
Rezistente la foc3 ore
FuncţieMagazie
Calitate1
Manipulați materialulOțel cu ecartament greu
CheieCu cheie diferită
Tipul locațieiComercial
Număr de chei2
Pins6
Grosimea ușii necesară1-3/8" to 1-3/4"
Strike Dim.2-1/4" x 4-7/8"
Tip de grevăColț de rază, buză plină, fără cutie
Stilcurb

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1285
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8301406030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGrosimea ușii necesarăCilindrufinalizareaStrike Dim.Tip de grevăStilFuncţieCalitatePreț
YALE AU5408LN X 605 Pârghie de blocare pentru ușă Sală de clasă în unghi drept | AD7FMG 4ECC3 AU5408LN X 6051.75 "DaAlamă strălucitoare1-1/4" x 4-7/8"ASA StrikeUnghi dreptsală de clasă1€595.90
YALE PB5401LN x 605 Setul de blocare a ușii Pasaj curbat | AD7FMH 4ECC4 PB5401LN x 6051.75 "NuAlamă strălucitoare1-1/4" x 4-7/8"ASA StrikecurbTrecere1€473.86
YALE PB5402LN x 605 Set de blocare cu pârghie pentru ușă Curbat Confidențialitate | AD7FMJ 4ECC5 PB5402LN x 6051.75 "NuAlamă strălucitoare1-1/4" x 4-7/8"ASA StrikecurbPrivacy1€508.96
YALE PB5405LN x 605 Set de blocare a pârghiei ușii curbat grad 1 | AD7FMK 4ECC6 PB5405LN x 6051.75 "DaAlamă strălucitoare1-1/4" x 4-7/8"ASA StrikecurbMagazie1€555.05
YALE PB5407LN x 605 Set de încuietori cu pârghie pentru ușă, intrare curbată, grad 1 | AD7FML 4ECC7 PB5407LN x 6051.75 "DaAlamă strălucitoare1-1/4" x 4-7/8"ASA StrikecurbIntrare1€555.05
YALE PB5408LN x 605 Setul de blocare a ușii Sală de clasă curbată | AD7FMM 4ECC8 PB5408LN x 6051.75 "DaAlamă strălucitoare1-1/4" x 4-7/8"ASA Strikecurbsală de clasă1€595.90
YALE AU5308LN x 605 Set de blocare a pârghiei ușii în unghi drept gradul 2 | AD7FMN 4ECD6 AU5308LN x 6051-3/8" to 1-3/4"DaAlamă strălucitoare2-3/4" x 1-1/8"ASA StrikeUnghi dreptsală de clasă2€306.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YALE PB4705LN x 626 Set de blocare a pârghiei ușii curbat gradul 1
€485.04 /unitate