Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YALE PBCN8807FL X 605 Pârghie de blocare cu mortare Pârghie curbată | AD7FNX 4ECP4

YALE PBCN8807FL X 605 Pârghie de blocare cu mortare Pârghie curbată

În stoc
Articol: AD7FNX Model: PBCN8807FL X 605Crucea Ref: 4ECP4

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€988.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLacăt cu mortare
Set de copt2.75 "
Cauza MaterialCorp de oțel cu ecartament greu, mâner din zinc
finalizareaAlamă strălucitoare
Rezistente la foc3 ore
FuncţieIntrare / Birou
Calitate1
CheieCu cheie diferită (KD)
Tipul locațieiComercial
Număr de chei2
Pins6
Grosimea ușii necesară1-3/4" to 3-1/4"
Strike Dim.1-1/4"W x 4-7/8"L
Tip de grevăANSI
StilPârghie curbată
Stil de tăiereŞild

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.0375
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)22.1
Lățimea navei (cm)16.76
Codul HS8301406030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelStilCauza MaterialfinalizareaFuncţieCheieTipul locațieiGrosimea ușii necesarăTip de grevăPreț
YALE AUCN8807FL x 626 Pârghie de blocare cu mortare Intrare/birou | AA8UDH 1ABG3 AUCN8807FL x 626Unghi dreptOțel cu ecartament greuChrome plictisitorIntrare / BirouCu cheie diferită (KD)Comercial1-3 / 8 "la 2"ANSI€919.94
YALE AUCN8805FLX626 Depozit cu pârghie de blocare pentru mortare | AA8UDK 1ABG5 AUCN8805FLX626Unghi dreptOțel cu ecartament greuChrome plictisitorMagazieCu cheie diferită (KD)Comercial1-3/4" to 3-1/4"ANSI€962.31
YALE AUCN88182FL x 626 Pârghie de blocare cu mortare Intruș pentru clasă | AA8UDL 1ABG6 AUCN88182FL x 626Unghi dreptOțel cu ecartament greuChrome plictisitorIntruderul claseiCu cheie diferită (KD)Comercial1-3/4" to 3-1/4"ANSI€1,087.44
YALE 8831-CO-CN-626-SA KEYWAY-6PIN-0-BITTED Buton de blocare pentru mortare Grad 1 | AC6MFK 34F869 8831-CO-CN-626-SA KEYWAY-6PIN-0-BITTEDmânerOțel cu ecartament greuChrome satinatPrivacyBit "0"Instituţional1.75 "Buză curbată€981.29
YALE AUCN8801FL x 626 Pasaj pârghie de blocare pentru mortare grad 1 | AD7FNC 4ECF7 AUCN8801FL x 626Unghi dreptCorp de oțel cu ecartament greu, mâner din zincChrome plictisitorTrecereCu cheie diferită (KD)Comercial1-3/4" to 3-1/4"ANSI€832.94
YALE AUCN8802FL x 626 Pârghie de blocare cu mortare Grad de confidențialitate 1 | AD7FND 4ECF8 AUCN8802FL x 626Unghi dreptCorp de oțel cu ecartament greu, mâner din zincChrome plictisitorPrivacyCu cheie diferită (KD)Comercial1-3/4" to 3-1/4"ANSI€903.37
YALE AUCN8867FL x 626 Pârghie de blocare cu mortare Intrare/apartament | AD7FNE 4ECF9 AUCN8867FL x 626Unghi dreptCorp de oțel cu ecartament greu, mâner din zincChrome plictisitorIntrare / ApartamentCu cheie diferită (KD)Comercial1-3/4" to 3-1/4"ANSI€987.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YALE PBCN8807FL X 605 Pârghie de blocare cu mortare Pârghie curbată
€988.19 /unitate