Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YALE AUCN88182FL x 626 Pârghie de blocare cu mortare Intruș pentru clasă | AA8UDL 1ABG6

YALE AUCN88182FL x 626 Pârghie de blocare cu mortare Intrus pentru clasă

În stoc
Element: AA8UDL Model: AUCN88182FL x 626Crucea Ref: 1ABG6
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
€1,113.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLacăt cu mortare
Set de copt2.75 "
Cauza MaterialOțel cu ecartament greu
finalizareaChrome plictisitor
Rezistente la foc3 ore
FuncţieIntruderul clasei
Calitate1
CheieCu cheie diferită (KD)
Tipul locațieiComercial
Număr de chei2
Grosimea ușii necesară1-3/4" to 3-1/4"
Strike Dim.1-1/4"W x 4-7/8"L
Tip de grevăANSI
StilUnghi drept
Stil de tăiereŞild

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.781
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)20.07
Codul HS8301406030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelStilCauza MaterialfinalizareaFuncţieCheieTipul locațieiGrosimea ușii necesarăTip de grevăPreț
YALE AUCN8807FL x 626 Pârghie de blocare cu mortare Intrare/birou | AA8UDH 1ABG3 AUCN8807FL x 626Unghi dreptOțel cu ecartament greuChrome plictisitorIntrare / BirouCu cheie diferită (KD)Comercial1-3 / 8 "la 2"ANSI€985.69
YALE AUCN8805FLX626 Depozit cu pârghie de blocare pentru mortare | AA8UDK 1ABG5 AUCN8805FLX626Unghi dreptOțel cu ecartament greuChrome plictisitorMagazieCu cheie diferită (KD)Comercial1-3/4" to 3-1/4"ANSI€985.69
YALE 8831-CO-CN-626-SA KEYWAY-6PIN-0-BITTED Buton de blocare pentru mortare Grad 1 | AC6MFK 34F869 8831-CO-CN-626-SA KEYWAY-6PIN-0-BITTEDmânerOțel cu ecartament greuChrome satinatPrivacyBit "0"Instituţional1.75 "Buză curbată€1,128.80
YALE AUCN8801FL x 626 Pasaj pârghie de blocare pentru mortare grad 1 | AD7FNC 4ECF7 AUCN8801FL x 626Unghi dreptCorp de oțel cu ecartament greu, mâner din zincChrome plictisitorTrecereCu cheie diferită (KD)Comercial1-3/4" to 3-1/4"ANSI€892.46
YALE AUCN8802FL x 626 Pârghie de blocare cu mortare Grad de confidențialitate 1 | AD7FND 4ECF8 AUCN8802FL x 626Unghi dreptCorp de oțel cu ecartament greu, mâner din zincChrome plictisitorPrivacyCu cheie diferită (KD)Comercial1-3/4" to 3-1/4"ANSI€1,038.24
YALE AUCN8867FL x 626 Pârghie de blocare cu mortare Intrare/apartament | AD7FNE 4ECF9 AUCN8867FL x 626Unghi dreptCorp de oțel cu ecartament greu, mâner din zincChrome plictisitorIntrare / ApartamentCu cheie diferită (KD)Comercial1-3/4" to 3-1/4"ANSI€1,011.10
YALE AUCN8805FL x 605 Depozit cu pârghie pentru lacăt cu mortare | AD7FNF 4ECG3 AUCN8805FL x 605Unghi dreptCorp de oțel cu ecartament greu, mâner din zincAlamă strălucitoareMagazieCu cheie diferită (KD)Comercial1-3/4" to 3-1/4"Buză curbată€1,012.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YALE AUCN88182FL x 626 Pârghie de blocare cu mortare Intrus pentru clasă
€1,113.87 /unitate