Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YANKEE 1433-0.5312 Chucking Reamer 17/32 Inch 0.5312 In | AB4VVY 20G494

YANKEE 1433-0.5312 Alez de mandrină 17/32 inch 0.5312 inch

În stoc
Element: AB4VVY Model: 1433-0.5312Crucea Ref: 20G494

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€182.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlezor de dobândire
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.5312 "
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
finalizareaLuminos
Lungimea flautului2"
Dimensiune fracționată17 / 32 "
Mâna stângă / dreaptaTăierea mâinii drepte
MaterialCobalt
Număr de flauturi6
Lungime totală8"
CoadăDrept
Diametrul tijei.0.116 "
Dimensiunea cozii0.531 "
Tip ShankDrept
Mărimea17 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)1.59
Lungimea navei (cm)1.59
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8207600035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr de flauturiEchivalent zecimalTipul dimensiuniiLungime totalăDiametrul tijei.Dimensiunea coziiMărimeaDimensiunea firuluiPreț
YANKEE 1433-0.0135 Alez de mandrină 80 0.0135 in | AB4VMJ 20G319 1433-0.013520.0135 "Fire de sârmă3 / 4 "0.013 "0.013 "#8080€78.32
YANKEE 1433-0.0145 Alez de mandrină 79 0.0145 in | AB4VMK 20G320 1433-0.014520.0145 "Fire de sârmă3 / 4 "0.014 "0.014 "#7979€78.32
YANKEE 1433-0.0156 Alez de mandrină 1/64 inch 0.0156 in | AB4VML 20G321 1433-0.015620.0156 "Fracțional Inch3 / 4 "0.016 "0.015 "1 / 64 "-€78.32
YANKEE 1433-0.016 Alezoare cu mandrină 78 0.0160 in | AB4VMM 20G322 1433-0.01620.016 "Fire de sârmă7 / 8 "0.018 "0.016 "#7878€78.32
YANKEE 1433-0.018 Alezoare cu mandrină 77 0.0180 in | AB4VMN 20G323 1433-0.01820.018 "Fire de sârmă7 / 8 "0.02 "0.018 "#7777€78.32
YANKEE 1433-0.02 Alezoare cu mandrină 76 0.0200 in | AB4VMP 20G324 1433-0.0220.02 "Fire de sârmă7 / 8 "0.021 "0.02 "#7676€78.32
YANKEE 1433-0.021 Alezoare cu mandrină 75 0.0210 in | AB4VMQ 20G325 1433-0.02130.021 "Fire de sârmă1"0.022 "0.021 "#7575€78.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YANKEE 1433-0.5312 Alez de mandrină 17/32 inch 0.5312 inch
€182.13 /unitate