Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YANKEE 1435-0.4688 Alez de mandrină 15/32 inch 0.4688 in | AB4WDG 20G665

YANKEE 1435-0.4688 Alez de mandrină 15/32 inch 0.4688 inch

În stoc
Element: AB4WDG Model: 1435-0.4688Crucea Ref: 20G665
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
€145.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlezor de dobândire
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.4688 "
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
finalizareaLuminos
Lungimea flautului1.75 "
Dimensiune fracționată15 / 32 "
Mâna stângă / dreaptaTăierea mâinii drepte
MaterialCobalt
Număr de flauturi6
Lungime totală7"
CoadăDrept
Diametrul tijei.0.936 "
Dimensiunea cozii0.468 "
Tip ShankDrept
Mărimea15 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)1.59
Lungimea navei (cm)1.59
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8207600035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr de flauturiEchivalent zecimalTipul dimensiuniiLungime totalăDiametrul tijei.Dimensiunea coziiMărimeaDimensiunea firuluiPreț
YANKEE 1435-0.0394 Alez de mandrină 0.0394 in | AB4VWZ 20G519 1435-0.039440.0394 "metric2.5 "0.182 "0.039 "1mm-€61.71
YANKEE 1435-0.04 Alezoare cu mandrină 60 0.0400 in | AB4VXA 20G520 1435-0.0440.04 "Fire de sârmă2.5 "0.185 "0.04 "#6060€61.71
YANKEE 1435-0.041 Alezoare cu mandrină 59 0.0410 in | AB4VXB 20G521 1435-0.04140.041 "Fire de sârmă2.5 "0.186 "0.041 "#5959€61.71
YANKEE 1435-0.042 Alezoare cu mandrină 58 0.0420 in | AB4VXC 20G522 1435-0.04240.042 "Fire de sârmă2.5 "0.188 "0.042 "#5858€61.71
YANKEE 1435-0.043 Alezoare cu mandrină 57 0.0430 in | AB4VXD 20G523 1435-0.04340.043 "Fire de sârmă2.5 "0.189 "0.043 "#5757€61.71
YANKEE 1435-0.0465 Alez de mandrină 56 0.0465 in | AB4VXE 20G524 1435-0.046540.0465 "Fire de sârmă2.5 "0.191 "0.046 "#5656€61.71
YANKEE 1435-0.0469 Alezoare cu mandrină 3/64 inch 0.0469 in | AB4VXF 20G525 1435-0.046940.0469 "Fracțional Inch2.5 "0.193 "0.046 "3 / 64 "-€61.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YANKEE 1435-0.4688 Alez de mandrină 15/32 inch 0.4688 inch
€145.41 /unitate