Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YANKEE 335-0.096 Reamer Production L Reamer 0.0960 In | AB4RCF 20D168

YANKEE 335-0.096 Alez producție Alez L 0.0960 In

În stoc
Post: AB4RCF Model: 335-0.096Crucea Ref: 20D168

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€39.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlezor de dobândire
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.096 "
Tipul dimensiuniiFire de sârmă
finalizareaLuminos
Lungimea flautului7 / 8 "
Mâna stângă / dreaptaDreapta
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi4
Lungime totală2 3 / 8 "
CoadăDrept
Diametrul tijei.0.096 "
Dimensiunea cozii0.096 "
Tip ShankDrept
Mărimea#41
Dimensiunea firului41

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)1.27
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8207600035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăEchivalent zecimalTipul dimensiuniiDiametrul tijei.Dimensiunea coziiMărimeaDimensiunea firuluiLungimea flautuluiPreț
YANKEE 335-0.0394 Alezoare de producție Alez L 0.0394 In | AB4RBC 20D142 335-0.03941 5 / 8 "0.0394 "metric0.039 "0.039 "1mm-1 / 2 "€44.67
YANKEE 335-0.04 Alez producție Alez L 0.0400 In | AB4RBD 20D143 335-0.041 5 / 8 "0.04 "Fire de sârmă0.04 "0.04 "#60601 / 2 "€48.12
YANKEE 335-0.041 Alez producție Alez L 0.0410 In | AB4RBE 20D144 335-0.0411 5 / 8 "0.041 "Fire de sârmă0.041 "0.041 "#59591 / 2 "€48.12
YANKEE 335-0.042 Alezoare de producție Alez L 0.0420 In | AB4RBF 20D145 335-0.0421 5 / 8 "0.042 "Fire de sârmă0.042 "0.042 "#58581 / 2 "€48.12
YANKEE 335-0.043 Alez producție Alez L 0.0430 In | AB4RBG 20D146 335-0.0431 3 / 4 "0.043 "Fire de sârmă0.043 "0.043 "#57571 / 2 "€48.12
YANKEE 335-0.0465 Alez producție L Alezoare 0.0465 In | AB4RBH 20D147 335-0.04651 3 / 4 "0.0465 "Fire de sârmă0.046 "0.046 "#56561 / 2 "€48.12
YANKEE 335-0.0469 Alezoare de producție Alez L 0.0469 In | AB4RBJ 20D148 335-0.04691 3 / 4 "0.0469 "Fracțional Inch0.046 "0.046 "3 / 64 "-1 / 2 "€48.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YANKEE 335-0.096 Alez producție Alez L 0.0960 In
€39.23 /unitate