Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YANKEE 431-0.375 Alezoare de expansiune 0.3750 In | AB4RNJ 20D404

YANKEE 431-0.375 Alezoare de expansiune Alezoare 0.3750 in

În stoc
Articol: AB4RNJ Model: 431-0.375Crucea Ref: 20D404

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€322.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlez de expansiune
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.375 "
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
finalizareaLuminos
Lungimea flautului3 / 4 "
Dimensiune fracționată3 / 8 "
Mâna stângă / dreaptaDrept
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi6
Lungime totală7"
CoadăDrept
Diametrul tijei.0.312 "
Dimensiunea cozii0.312 "
Tip ShankDrept
Mărimea3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0765
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)1.27
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8207600035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametrul tijei.Echivalent zecimalLungimea flautuluiDimensiunea coziiTip ShankMărimeaDimensiune fracționatăCodul MorsePreț
YANKEE 431-0.4062 Alezoare de expansiune 0.4062 In | AB4RNK 20D405 431-0.40620.312 "0.4062 "3 / 4 "0.312 "Drept13 / 32 "13 / 32 "-€343.75
YANKEE 431-0.4375 Alezoare de expansiune 0.4375 In | AB4RNL 20D406 431-0.43750.375 "0.4375 "7 / 8 "0.375 "Drept7 / 16 "7 / 16 "-€344.10
YANKEE 431-0.4688 Alezoare de expansiune 0.4688 In | AB4RNM 20D407 431-0.46880.375 "0.4688 "7 / 8 "0.375 "Drept15 / 32 "15 / 32 "-€357.30
YANKEE 431-0.5 Alezoare de expansiune Alezoare 0.5000 In | AB4RNN 20D408 431-0.50.437 "0.5 "1"0.437 "Drept1 / 2 "1 / 2 "-€318.12
YANKEE 431-0.5312 Alezoare de expansiune 0.5312 In | AB4RNP 20D409 431-0.53120.437 "0.5312 "1"0.437 "Drept17 / 32 "17 / 32 "-€379.25
YANKEE 431-0.5625 Alezoare de expansiune 0.5625 In | AB4RNQ 20D410 431-0.56250.437 "0.5625 "1.25 "0.437 "Drept9 / 16 "9 / 16 "-€387.85
YANKEE 431-0.5938 Alezoare de expansiune 0.5938 In | AB4RNR 20D411 431-0.59380.437 "0.5938 "1.25 "0.437 "Drept19 / 32 "19 / 32 "-€394.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YANKEE 431-0.375 Alezoare de expansiune Alezoare 0.3750 in
€322.91 /unitate