Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YANKEE 487-4 știft conic alezator 4 in | AB4RVT 20D557

YANKEE 487-4 Știft conic alezator 4 in

În stoc
Articol: AB4RVT Model: 487-4Crucea Ref: 20D557
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
€120.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlezoare cu știfturi conice
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal4"
finalizareaLuminos
Lungimea flautului2 9 / 16 "
Dia de sfârșit mare.0.26 "
Mâna stângă / dreaptaDrept
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi6
Lungime totală4 5 / 8 "
CoadăDrept
Diametrul tijei.0.265 "
Dimensiunea cozii0.265 "
Tip ShankDrept cu pătrat
Mărimea#4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)1.27
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8207600035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMărimeaEchivalent zecimalLungimea flautuluiDia de sfârșit mare.Număr de flauturiLungime totalăDiametrul tijei.Dimensiunea coziiPreț
YANKEE 487-0 Știft conic alezator | AB4RVN 20D553 487-0#00"1 11 / 16 "0.163 "42 15 / 16 "0.171 "0.171 "€108.74
YANKEE 487-1 Știft conic alezator 1 in | AB4RVP 20D554 487-1#11"1 11 / 16 "0.179 "62 15 / 16 "0.187 "0.187 "€108.05
YANKEE 487-2 Știft conic alezator 2 in | AB4RVQ 20D555 487-2#22"1 15 / 16 "0.2 "63 15 / 16 "0.203 "0.203 "€108.05
YANKEE 487-3 Știft conic alezator 3 in | AB4RVR 20D556 487-3#33"2 5 / 16 "0.229 "63 11 / 16 "0.234 "0.234 "€104.64
YANKEE 487-5 știft conic alezator 5 in | AB4RVU 20D558 487-5#55"2 13 / 16 "0.299 "64 5 / 16 "0.312 "0.312 "€129.64
YANKEE 487-6 știft conic alezator 6 in | AB4RVV 20D559 487-6#66"3.625 "0.354 "65 7 / 16 "0.359 "0.359 "€167.60
YANKEE 487-7 știft conic alezator 7 in | AB4RVW 20D560 487-7#77"4.437 "0.422 "66 5 / 16 "0.406 "0.406 "€201.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YANKEE 487-4 Știft conic alezator 4 in
€120.69 /unitate