Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YANKEE 604-0.125 țeavă conică alezatoare 0.1250 in | AB4RYU 20D628

YANKEE 604-0.125 țeavă conică alezoare 0.1250 in

În stoc
Element: AB4RYU Model: 604-0.125Crucea Ref: 20D628
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
€236.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlezoare pentru țevi conice
Direcția de tăiereMâna stângă
Echivalent zecimal0.125 "
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
finalizareaLuminos
Lungimea flautului3 / 4 "
Mâna stângă / dreaptaStânga
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi6
Lungime totală4"
CoadăDrept
Diametrul tijei.0.437 "
Dimensiunea cozii0.437 "
Tip ShankDrept
Mărimea1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)1.91
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8207600035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalLungimea flautuluiNumăr de flauturiLungime totalăDiametrul tijei.Dimensiunea coziiMărimeaPreț
YANKEE 600-0.0625 țeavă conică alezătoare 0.0625 in | AB4RYG 20D617 600-0.06250.0625 "3 / 4 "62.125 "0.312 "0.312 "1 / 16 "€194.99
YANKEE 600-0.125 țeavă conică alezătoare 0.1250 in | AB4RYH 20D618 600-0.1250.125 "3 / 4 "62.125 "0.437 "0.437 "1 / 8 "€181.90
YANKEE 600-0.25 țeavă conică alezătoare 0.2500 in | AB4RYJ 20D619 600-0.250.25 "1.625 "62 7 / 16 "0.562 "0.562 "1 / 4 "€207.81
YANKEE 600-0.375 țeavă conică alezătoare 0.3750 in | AB4RYK 20D620 600-0.3750.375 "1.625 "62 5 / 8 "0.7 "0.7 "3 / 8 "€231.50
YANKEE 600-0.5 țeavă conică alezătoare 0.5000 in | AB4RYL 20D621 600-0.50.5 "1.375 "63.125 "0.687 "0.687 "1 / 2 "€291.74
YANKEE 600-0.75 țeavă conică alezătoare 0.7500 in | AB4RYM 20D622 600-0.750.75 "1.375 "83.25 "0.906 "0.906 "3 / 4 "€404.83
Țeavă conică YANKEE 600-1 alezoare 1.0000 in | AB4RYN 20D623 600-11"1.75 "83.75 "1.125 "1.125 "1"€594.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YANKEE 604-0.125 țeavă conică alezoare 0.1250 in
€236.06 /unitate