Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JACKET GALBEN 22985 Furtun de încărcare, 45 grade. Potrivire, pierderi reduse, dimensiune 60 inch | AA4EQU 12H942

YELLOW JACKET 22985 Furtun de încărcare, 45 grade. Fiting, cu pierderi reduse, dimensiune 60 inch

În stoc
Element: AA4EQU Model: 22985Crucea Ref: 12H942
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
€245.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun de încărcare
Unghi45 grade
Presiune de explozie4000 PSI
CuloriSet roșu, galben, albastru
Dimensiunea conexiunii1/4 "Feminin
Material de montajAlamă
Material furtunCauciuc
Lungime60 "
Număr de furtunuri3
TipRefrigerare și aer condiționat
Presiune de lucru800 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8775
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)19.81
Codul HS4009320050
Tara natalaUS

Detalii produs:

Furtunul de încărcare YELLOW JACKET 22985 este ideal pentru transferul în siguranță al agenților frigorifici în timpul întreținerii, reparațiilor sau instalării sistemelor de aer condiționat și refrigerare. Este utilizat în sistemele HVAC pentru încărcarea și recuperarea agentului frigorific în timpul întreținerii, reparațiilor sau instalării sistemelor de aer condiționat și refrigerare.

Caracteristici:

  • Dispune de furtunuri din cauciuc pentru a rezista la uzură, asigurând longevitate în aplicațiile solicitante HVAC.
  • Acest set de furtunuri vine cu fitinguri din alamă, oferind conexiuni robuste și rezistență la coroziune pentru o fiabilitate extinsă.
  • Dispune de un unghi de 45 de grade, facilitând ușurința în utilizare și manevrabilitatea în spații înguste în timpul sarcinilor de manipulare a agentului frigorific.
  • Acest furtun de încărcare este echipat cu un design cu pierderi reduse, minimizând pierderile de agent frigorific în timpul proceselor de încărcare și recuperare, promovând responsabilitatea față de mediu și eficiența costurilor.

Accesorii compatibile:

  • Set manometru pentru colector Dayton 4PDG1: Acest set este utilizat pentru tehnicieni în timpul sarcinilor de întreținere a sistemului, reparații și încărcare a agentului frigorific. Manometrele permit monitorizarea precisă a presiunilor laterale ridicate și scăzute, permițând evaluarea performanței sistemului și identificarea problemelor potențiale.

Întrebări frecvente:

Î. Care este presiunea maximă pe care o poate rezista furtunul de încărcare YELLOW JACKET 22985?

A. Oferă o presiune de explozie substanțială de 4000 psi, indicând capacitatea setului de furtun de a face față sarcinilor de refrigerare de înaltă presiune cu siguranță și eficiență.

Î. Cum se întreține setul de furtunuri de încărcare YELLOW JACKET 22985?

A. Întreținerea regulată implică verificarea furtunurilor și conexiunilor pentru scurgeri, asigurarea funcționării fără probleme a supapelor și verificarea preciziei manometrului. Efectuați întreținerea conform recomandărilor producătorului.

Variante de produs

ProdusModelPresiune de lucruUnghiPresiune de explozieCuloriDimensiunea conexiuniiLungimeNumăr de furtunuriTipPreț
YELLOW JACKET 29060 Furtun de încărcare, capăt supapă cu bilă, dimensiune 1/4 inch, lungime 60 inch, galben | AA2JRT 10M802 29060800 PSI0 grade4000 PSIGalben1/4 "Feminin60 "1Refrigerare și aer condiționat€99.92
YELLOW JACKET 29260 Furtun de încărcare, capăt cu robinet cu bilă, dimensiune 1/4 inch, lungime 60 inch, albastru | AA2JRU 10M803 29260800 PSI0 grade4000 PSIAlbastru1/4 "Feminin60 "1Refrigerare și aer condiționat€97.73
JACKET GALBEN 29660 Furtun de încărcare, capăt supapă cu bilă, dimensiune 1/4 inch, furtun 60 inch, capăt supapă cu bilă, dimensiune 1/4 inch, roșu | AA2JRV 10M804 29660800 PSI0 grade4000 PSIRoșu1/4 "Feminin60 "1Refrigerare și aer condiționat€97.84
JACKET GALBEN 29985 Furtun de încărcare, capăt supapă cu bilă, dimensiune 1/4 inch, lungime 60 inch, galben / albastru / roșu | AA2JRW 10M805 29985800 PSI0 grade4000 PSIGalben / Albastru / Roșu1/4 "Feminin60 "3Refrigerare și aer condiționat€304.41
YELLOW JACKET 21060 Furtun de încărcare, dimensiune 1/4 inch, galben, lungime 60 inch | AB4APP 1WLG6 21060800 PSI0 grade4000 PSIGalben1/4 "Drept60 "1Refrigerare și aer condiționat€57.67
YELLOW JACKET 21660 Furtun de încărcare, dimensiune 1/4 inch, roșu, lungime 60 inch | AB4APQ 1WLG7 21660800 PSI0 grade4000 PSIRoșu1/4 "Drept60 "1Refrigerare și aer condiționat€57.67
YELLOW JACKET 21260 Furtun de încărcare, dimensiune 1/4 inch, albastru, lungime 60 inch | AB4APR 1WLG8 21260800 PSI0 grade4000 PSIAlbastru1/4 "Drept60 "1Refrigerare și aer condiționat€57.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YELLOW JACKET 22985 Furtun de încărcare, 45 grade. Fiting, cu pierderi reduse, dimensiune 60 inch
€245.75 /unitate