Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JACKET GALBEN 49963 Colector, 4 valve, Titan | AF8NVW 29AU13

YELLOW JACKET 49963 Galerie, 4 supape, Titan

În stoc
Articol: AF8NVW Model: 49963Crucea Ref: 29AU13

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€328.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolColector
Calibre Red Side Side0 la 800 psig
Calibre Side Low Blue30 "Hg la 350 psi
MaterialAliaj de aluminiu forjat
Număr de supape4
Dimensiunea portului de vid3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6425
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)32.51
Lățimea navei (cm)32
Codul HS9026806000

Detalii produs:

Colectorul YELLOW JACKET 49963 este folosit de tehnicieni pentru a măsura presiuni sau temperaturi și pentru a evacua sau încărca agenți frigorifici. Este ideal pentru reglarea debitului de agent frigorific in sistemele de aer conditionat si frigorific.

Caracteristici:

  • Colectorul YELLOW JACKET 49963 are o construcție din aliaj de aluminiu forjat, asigurând durabilitate și rezistență la coroziune.
  • Acest colector are patru supape pentru controlul și monitorizarea precisă a agenților frigorifici, facilitând testarea, evacuarea și încărcarea sistemelor HVAC.
  • Vine cu un manometru (roșu) care măsoară de la 0 la 800 psig și un manometru (albastru) cu un interval de la 30 în Hg la 350 psi, asigurând capabilități complete de măsurare a presiunii.
  • Acest colector este echipat cu o dimensiune a orificiului de vid de 3/8 inch, permițând evacuarea eficientă și testarea vidului.
  • Este un set de manometre mecanice concepute pentru testarea, evacuarea și încărcarea sistemelor de refrigerare și A/C, oferind o soluție versatilă și cuprinzătoare pentru profesioniștii HVAC.

Accesorii compatibile:

  • Supco Cureaua HVAC Agatator: Este conceput pentru a ține în siguranță manometrele HVAC, asigurând acces și organizare ușoară în timpul diagnosticării sistemului de refrigerare și A/C. Acest suport compatibil îmbunătățește eficiența, oferind o soluție hands-free pentru tehnicienii care lucrează cu seturi de calibre colectoare.

Întrebări frecvente:

Î. Cum folosesc colectorul YELLOW JACKET 49963 pentru testarea sistemelor HVAC?

A. Conectați colectorul la sistemul HVAC, deschideți supapele și citiți manometrele laterale înalte și joase pentru măsurători de presiune.

Î. Care este semnificația atârnării unui cârlig de acest colector?

A. Cârligul de agățat oferă confort, permițând tehnicienilor să țină colectorul la îndemână în timpul sarcinilor HVAC.

Variante de produs

ProdusModelLungimea furtunuluiNumăr de furtunuriTipPreț
YELLOW JACKET 49967 Colector cu furtun de 60 inch, dimensiune 3/8 inch, 4 supape | AA4EQX 12H946 4996760 "4Aer condiționat și refrigerare staționară€491.34
YELLOW JACKET 49867 Colector cu furtun de 60 inch, dimensiune 3/8 inch, 2 supape | AA4EQY 12H947 4986760 "3Aer condiționat și refrigerare staționară€401.89
YELLOW JACKET 49847 Colector de încărcare, auto, furtun de 72 inchi | AB4APN 1WLG3 4984772 "3Testarea și încărcarea aerului condiționat€577.38
JACKET GALBEN 49960 Colector, supapă de încărcare de 60 inchi, supapă cu bilă compactă, dimensiune 3/8 inch, 45 grade. Îndoiți | AF8NVU 29AU11 4996060 "4-€574.97
JACKET GALBEN 49962 Colector, 4 supape, Titan | AF8NVV 29AU12 49962---€339.02
YELLOW JACKET 49968 Colector, furtun de 60 inchi, supapă cu bilă compactă, dimensiune de 3/8 inci, îndoire la 45 de grade | AF8NVX 29AU14 4996860 "4-€570.97
JACKET GALBEN 49973 Colector, 4 supape, Titan, manometru lichid | AF8NVY 29AU15 49973---€497.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YELLOW JACKET 49963 Galerie, 4 supape, Titan
€328.54 /unitate