Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YELLOW JACKET 49847 Colector de încărcare, auto, furtun de 72 inchi | AB4APN 1WLG3

YELLOW JACKET 49847 Galerie de încărcare, auto, furtun de 72 inch

În stoc
Element: AB4APN Model: 49847Crucea Ref: 1WLG3

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€577.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolColector
Calibre Red Side Side0 la 500 psi
Calibre Side Low Blue30 "Hg la 120 psi
Lungimea furtunului72 "
MaterialAliaj de aluminiu forjat
Număr de furtunuri3
Număr de supape2
TipTestarea și încărcarea aerului condiționat
Dimensiunea portului de vid1/4 în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.925
Înălțimea navei (cm)22.1
Lungimea navei (cm)33.27
Lățimea navei (cm)33.27
Codul HS9026204000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea furtunuluiNumăr de furtunuriTipPreț
YELLOW JACKET 49967 Colector cu furtun de 60 inch, dimensiune 3/8 inch, 4 supape | AA4EQX 12H946 4996760 "4Aer condiționat și refrigerare staționară€491.34
YELLOW JACKET 49867 Colector cu furtun de 60 inch, dimensiune 3/8 inch, 2 supape | AA4EQY 12H947 4986760 "3Aer condiționat și refrigerare staționară€401.89
JACKET GALBEN 49960 Colector, supapă de încărcare de 60 inchi, supapă cu bilă compactă, dimensiune 3/8 inch, 45 grade. Îndoiți | AF8NVU 29AU11 4996060 "4-€574.97
JACKET GALBEN 49962 Colector, 4 supape, Titan | AF8NVV 29AU12 49962---€339.02
JACKET GALBEN 49963 Colector, 4 valve, Titan | AF8NVW 29AU13 49963---€328.54
YELLOW JACKET 49968 Colector, furtun de 60 inchi, supapă cu bilă compactă, dimensiune de 3/8 inci, îndoire la 45 de grade | AF8NVX 29AU14 4996860 "4-€570.97
JACKET GALBEN 49973 Colector, 4 supape, Titan, manometru lichid | AF8NVY 29AU15 49973---€497.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YELLOW JACKET 49847 Galerie de încărcare, auto, furtun de 72 inch
€577.38 /unitate