Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JACKET GALBEN 49973 Colector, 4 supape, Titan, manometru lichid | AF8NVY 29AU15

YELLOW JACKET 49973 Galerie, 4 valve, Titan, manometru lichid

În stoc
Articol: AF8NVY Model: 49973Crucea Ref: 29AU15

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€497.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolColector
Calibre Red Side Side0 la 800 psig
Calibre Side Low Blue30 "Hg la 350 psi
MaterialAliaj de aluminiu forjat
Număr de supape4
Dimensiunea portului de vid3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.98
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)27.31
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS9026806000

Detalii produs:

    • Aplicarea agentului frigorific (R-22, R-410A)
    • Precizia gabaritului (1% - 1%)

Variante de produs

ProdusModelLungimea furtunuluiNumăr de furtunuriTipPreț
YELLOW JACKET 49967 Colector cu furtun de 60 inch, dimensiune 3/8 inch, 4 supape | AA4EQX 12H946 4996760 "4Aer condiționat și refrigerare staționară€491.34
YELLOW JACKET 49867 Colector cu furtun de 60 inch, dimensiune 3/8 inch, 2 supape | AA4EQY 12H947 4986760 "3Aer condiționat și refrigerare staționară€401.89
YELLOW JACKET 49847 Colector de încărcare, auto, furtun de 72 inchi | AB4APN 1WLG3 4984772 "3Testarea și încărcarea aerului condiționat€577.38
JACKET GALBEN 49960 Colector, supapă de încărcare de 60 inchi, supapă cu bilă compactă, dimensiune 3/8 inch, 45 grade. Îndoiți | AF8NVU 29AU11 4996060 "4-€574.97
JACKET GALBEN 49962 Colector, 4 supape, Titan | AF8NVV 29AU12 49962---€339.02
JACKET GALBEN 49963 Colector, 4 valve, Titan | AF8NVW 29AU13 49963---€328.54
YELLOW JACKET 49968 Colector, furtun de 60 inchi, supapă cu bilă compactă, dimensiune de 3/8 inci, îndoire la 45 de grade | AF8NVX 29AU14 4996860 "4-€570.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YELLOW JACKET 49973 Galerie, 4 valve, Titan, manometru lichid
€497.08 /unitate