Vacuometrul YELLOW JACKET 69075 este ideal pentru măsurarea nivelurilor de vid în sistemele HVAC (încălzire, ventilație și aer condiționat). Ajută tehnicienii să asigure o evacuare adecvată în timpul întreținerii, instalării sau reparației sistemului. Acest indicator este ideal pentru detectarea și abordarea problemelor potențiale, cum ar fi scurgerile și umiditatea, asigurând performanța optimă a sistemului.
Caracteristici:
- Are un timp de răspuns rapid de 3 secunde pentru a asigura măsurători rapide și eficiente în diverse aplicații.
- Acest vacuometru funcționează la temperaturi cuprinse între 32 și 120 de grade F.
- Oferă calibrare automată, simplificând operarea și eliminând necesitatea ajustărilor manuale.
- Acest ecartament dispune de un flare tată de 1/4 inch pentru conexiunea senzorului, asigurând o legătură sigură și fiabilă între componente.
- Este echipat cu un cablu de senzor spiralat de 167 cm, oferind flexibilitate și confort în timpul utilizării.
- Acest vacuometru încorporează un ecran LCD de 0.5 inchi cu o funcție de verificare a bateriei, oferind o afișare clară și convenabilă a citirilor.
Întrebări frecvente:
Î. Care este timpul de încălzire pentru acest vacuometru YELLOW JACKET 69075?
A. Indicatorul se încălzește în doar 3 secunde, permițând inițierea rapidă a măsurătorilor.
Î. Cât de rezistentă este carcasa turnată a acestui indicator și ce componente poate stoca?
A. Carcasa turnată este robustă, oferind protecție pentru circuitele electronice. Include, de asemenea, compartimente de depozitare pentru senzor, cablu și conector din alamă.
Î. Care este sursa de alimentare pentru acest vacuometru YELLOW JACKET 69075?
R. Indicatorul este alimentat de o baterie cu celule D, oferind până la 70 de ore de utilizare continuă.
Î. Acest indicator are o funcție de oprire automată?
R. Da, dispune de un mecanism de oprire automată, care economisește puterea prin dezactivarea la 20 de minute după pornire fără modificări.