Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YELLOW JACKET 69086 Vacuometru, de mână, husă de transport din material | AF6DGN 9XHF8

YELLOW JACKET 69086 Manometru pentru vid, portabil, pungă de transport din țesătură

În stoc
Articol: AF6DGN Model: 69086Crucea Ref: 9XHF8

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€584.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolvaccumetrică
AfişaLCD
Interval de măsurare10 - 25,000 microni
Alimentare electricăBaterie de 9V
TipDigital

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.08
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)33.27
Lățimea navei (cm)33.27
Codul HS9026204000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Yellow Jacket 69086 este un vacuometru de mână, învelit cu material textil. Unitatea măsoară vidul din atmosferă până la 10 microni (indicație grafică cu bare peste 25000 microni) pentru a vă asigura că pompa dumneavoastră de vid este curată și funcționează corect. Dacă senzorul se murdărește, introduceți un senzor nou în manometru, efectuați o calibrare rapidă și veți reveni la treabă în câteva minute. Acest indicator simplu indică eliminarea aerului și a umezelii din sistem.

Caracteristici:

  • Un senzor unic patentat de conductivitate termică compensează automat temperatura.
  • Unitatea dispune de un senzor care poate fi înlocuit, curăţat, care se ocupă de presiunea pozitivă de 450 psi.
  • Are un ecran clar care afișează 7 unități de vid diferite (microni, milliTorr, Torr, milimetri de mercur, milibar, kiloPascal și Pascal).
  • Cablul de senzor spiralat de 12 inchi se extinde până la 24 de inchi pentru a ajunge ușor, conectivitate și lizibilitate pe afișaj.
  • Are un magnet din spate pentru o poziționare sigură și verticală pe orice suprafață magnetizată.
  • Unitatea vine cu un indicator de baterie descărcată.
  • Alte caracteristici includ o oprire automată după 20 de minute, standarde de calibrare trasabile la NIST, un interval de temperatură de funcționare de la 32 la 122 de grade F (0 la 50 de grade C), aproximativ 25 de ore de viață continuă a bateriei și citire cu precizie de +/ -20%.

Întrebări frecvente:

Î. Cum depanați unitatea?

A.

  • Se aprinde intermitent „Baterie scăzută!” mesaj: Bateria este descărcată; inlocuieste-l.
  • Nu există afișaj: verificați polaritatea bateriei și asigurați-vă că bateria face contact bun cu bornele arcului.
  • Citirile de vid sunt incorecte: Senzorul poate fi contaminat; curățați sau înlocuiți senzorul.

Î. Care este diferența dintre presiunea manometrică și presiunea de vid?

A. Atât presiunea manometrică, cât și presiunea de vid sunt măsurate în raport cu presiunea atmosferică. Diferența este că presiunea manometrică este mai mare decât presiunea atmosferică, în timp ce presiunea de vid este mai mică.

Î. Cum pot curăța senzorul?

A.

  • Pentru a curăța senzorul, utilizați alcool izopropilic.
  • Slăbiți fitingul de țeavă de 1/4 inch pentru a scoate adaptorul tijei de pe corpul senzorului. Banda cu filet de teflon este utilizată pentru a etanșa fitingul de țeavă.
  • După dezasamblare, îndepărtați toată banda cu filet de teflon de pe adaptorul tijei și corpul senzorului.
  • Umpleți senzorul cu alcool, acoperiți-l cu degetul mare și agitați-l ca pe o eprubetă.
  • Se toarnă soluția, ținând cont de cantitatea de ulei din alcool.
  • Dacă senzorul este foarte uleios, poate fi necesar să repetați procedura. Clătiți adaptorul tijei în alcool pentru a-l curăța.
  • Depresorul de miez Schrader poate fi scos pentru curățare, dar trebuie înlocuit. Folosiți clești cu bec cu ac.
  • Reinstalați adaptorul tijei pe corpul senzorului după ce ați aplicat bandă cu filet de teflon pe filetele tată. Nu trebuie folosiți etanșanți pentru filete, fie ele lichide sau paste.

Variante de produs

ProdusModelInterval de măsurareAlimentare electricăTipPreț
JACKET GALBEN 69075 Vacuometru, LCD, cu senzor | AA4EQZ 12H948 690751 - 760,000 microniBaterie D CellDigital€786.40
YELLOW JACKET 69080 Vacuometru, LCD digital, cu baterie, cârlig și husă | AF6DFZ 9XGJ8 6908025 - 100,000 microniBaterie de 9VRăcire€397.15
YELLOW JACKET 69020 Vacuometru, 1/4 inch mamă, digital, 5 până la 25000 microni | CJ3RZU 423N91 69020---€287.90
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YELLOW JACKET 69086 Manometru pentru vid, portabil, pungă de transport din țesătură
€584.31 /unitate