Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YELLOW JACKET 78055 Kit de testare a presiunii gazului, dimensiune de la 0 la 10 inchi, cu carcasă | AA4ERA 12H949

YELLOW JACKET 78055 Kit de testare a presiunii gazului, dimensiune 0-10 inci, cu carcasă

În stoc
Element: AA4ERA Model: 78055Crucea Ref: 12H949

Descarcă-l Mai 3, Vineri
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
€169.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de testare a presiunii gazului
Furtun în interiorul Dia.1 / 4 "
Max. Vid1 în. Hg
Gama de operare0-10 În WC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.73
Înălțimea navei (cm)14.48
Lungimea navei (cm)20.83
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS9026208000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Kitul de testare a presiunii gazului YELLOW JACKET 78055 asigură integritatea și siguranța conductelor de gaz prin detectarea scurgerilor, determinarea eficienței sistemului și depanarea problemelor. Acest kit este esențial pentru tehnicieni și profesioniști în service pentru a menține performanța optimă și standardele de siguranță în aparatele și echipamentele alimentate cu gaz.

Caracteristici:

  • Setul de testare a presiunii gazului YELLOW JACKET 78055 oferă o precizie de grad B de +/-1.5%, asigurând precizie în măsurarea conductelor de gaz de joasă presiune.
  • Acest kit de testare a presiunii gazului are o dimensiune nominală a cadranului de 2-1/2 inci pentru citiri clare și lizibile ale presiunii.
  • Vine cu o carcasă din oțel pentru durabilitate și protecție a componentelor manometrului.
  • Acest kit de testare a presiunii gazului oferă versatilitate, fiind compatibil atât cu GPL, cât și cu gazul natural.
  • Este echipat cu un tip de senzor cu diafragmă și un material priză din alamă pentru detectarea fiabilă și precisă a presiunii.
  • Acest kit include componente esențiale, cum ar fi tubulatura de 36 de inchi, o racordare ghimpată și o lentilă din policarbonat pentru testare cuprinzătoare.

Întrebări frecvente:

Î. Ce materiale sunt folosite pentru realizarea acestor truse?

A.

  • Lentila - Policarbonat
  • Priză - alamă

Î. Care este temperatura maximă de funcționare a acestui kit de testare a presiunii gazului YELLOW JACKET 78055?

A. Poate fi operat până la 120 de grade F.

Variante de produs

ProdusModelPreț
YELLOW JACKET 78060 Kit de testare a presiunii gazului, dimensiune de la 0 la 35 inch, cu carcasă | AA4ERB 12H950 78060€169.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YELLOW JACKET 78055 Kit de testare a presiunii gazului, dimensiune 0-10 inci, cu carcasă
€169.96 /unitate