Protectia cablului Yellow Jacket YJ5-125-Y/B asigura longevitatea cablurilor si promoveaza un mediu mai sigur prin prevenirea accidentelor si mentinerea integritatii conexiunilor electrice si de date. Este ideal pentru șantierele de construcții, evenimente și medii industriale, pentru a proteja cablurile și furtunurile de eventualele daune cauzate de traficul pietonal intens, vehicule sau echipamente.
Caracteristici:
- Protectorul cablului Yellow Jacket YJ5-125-Y/B are un capac cu balamale pentru a permite instalarea ușoară a cablului și a furtunului, oferind în același timp o incintă completă.
- Vine cu cinci canale, facilitând separarea diferitelor linii de cablu și furtun pentru un management organizat.
- Acest protector de cablu are o construcție modulară, permițând interblocarea pentru o lungime personalizată pentru a se potrivi nevoilor specifice.
- Este construit din material poliuretan durabil, asigurând o protecție de lungă durată împotriva daunelor accidentale.
- Acest protector de cablu oferă o siguranță sporită prin prevenirea pericolelor de împiedicare atât în medii interioare, cât și în exterior.
- Are o lățime de 19-3/4 inchi și o înălțime de 1-7/8 inci, oferind o carcasă sigură pentru cabluri și furtunuri în diferite setări.
Întrebări frecvente:
Î. Cum previne protectia cablului pericolele de împiedicare?
A. Designul protectorului de cablu și capacul cu balamale ajută la prevenirea pericolelor de împiedicare cauzate de cablurile expuse.
Î. Care este capacitatea de încărcare a acestui protector de cablu Yellow Jacket YJ5-125-Y/B?
A. Capacitatea de încărcare a acestui protector de cablu este de 32600 lb./ax.
Î. Se încurcă firele în interiorul protectoarelor?
A. Protectoarele pentru cablu Yellow Jackets au separatoare pentru a separa un cablu de celălalt pentru a evita încurcarea.
Î. Cum funcționează capacul cu balamale în acest protector de cablu Yellow Jacket YJ5-125-Y/B?
A. Capacul cu balamale permite instalarea ușoară a cablurilor și furtunurilor, oferind în același timp o incintă completă. Această caracteristică protejează conținutul de elementele externe și asigură un aspect îngrijit și organizat.
Î. Cum este conectat sau fixat acest protector de cablu?
A. Protectorul cablului are un stil de conectare cu os de câine, asigurând o instalare sigură și stabilă pentru a preveni deplasarea sau deplasarea.