JACKET GALBEN YJ5TR-125-Y/B Protector cablu, 45 grade. Viraj dreapta | AB6UJC 22F218

YELLOW JACKET YJ5TR-125-Y / B Protector de cablu, 45 grade. La dreapta

În stoc
Articol: AB6UJC Model: YJ5TR-125-Y/BCrucea Ref: 22F218

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€450.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolProtector de cablu
Înălțimea canalului1"
latimea canalului1.37 "
CuloriGalben / Negru
Stilul conexiuniiOsul câinelui
Înălţime1.88 "
Lungime2"
Capacitate de încărcare16,300 lb.
Materialpoliuretan
Max. Cablu Dia.1.25 "
Număr de canale5
StilUnelte de suspensie
Lăţime19.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.38
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)63.5
Lățimea navei (cm)50.8
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeCapacitate de încărcareNumăr de canaleLăţimePreț
YELLOW JACKET YJ5-125-Y/B Protector cablu, 3 ft lungime, galben cu negru | AB6UJA 22F216 YJ5-125-Y / B1.88 "3ft--19.75 "€614.15
JACKET GALBEN YJ5TL-125-Y/B Protector cablu, 45 grade. Viraj la stânga | AB6UJD 22F219 YJ5TL-125-Y / B1.88 "2"16,300 lb.519.75 "€472.78
YELLOW JACKET YJ3-225-Y/B Protector cablu, 3 ft lungime, 18-1/2 inch latime | AB6UJE 22F220 YJ3-225-Y / B2.88 "3ft--18.5 "€859.51
JACKET GALBEN YJ3TR-225-Y/B Protector cablu, 45 grade. Viraj dreapta | AB6UJG 22F222 YJ3TR-225-Y / B2.88 "1.96ft14,120 lb.318.75 "€683.72
JACKET GALBEN YJ3TL-225-Y/B Protector cablu, 45 grade. Viraj la stânga | AB6UJH 22F223 YJ3TL-225-Y / B2.88 "1.97ft14,120 lb.318.75 "€676.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YELLOW JACKET YJ5TR-125-Y / B Protector de cablu, 45 grade. La dreapta
€450.65 /unitate