Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YG-1 TOOL COMPANY 02584TF Freză de capăt din carbură pătrată 3/8 1-1/8 Cut L | AC6NWE 35U974

YG-1 TOOL COMPANY 02584TF Freză cu capăt din carbură pătrată 3/8 1-1/8 Tăiere L

În stoc
Articol: AC6NWE Model: 02584TFCrucea Ref: 35U974

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€85.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Diametru3 / 8 "
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
SfârşitSingur
Sfârșitul stilului moriiPătrat
Stil de sfârșitPătrat
finalizareaTiAlN
Unghiul Helix30 grade
Lungimea tăierii1.125 "
Număr listăE5011
Materialcarbid
Dia de frezare.3 / 8 "
Număr de flauturi2
Lungime totală3"
Diametrul tijei.3 / 8 "
TipScop general

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.072
Înălțimea navei (cm)1.59
Lungimea navei (cm)11.11
Lățimea navei (cm)1.59
Codul HS8207703030
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimea tăieriiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
YG-1 TOOL COMPANY 02558TF Freză de capăt din carbură pătrată 1/8 3/4 Cut L | AC6NWA 35U970 02558TF1 / 8 "3 / 4 "2.25 "1 / 8 "€31.56
YG-1 TOOL COMPANY 02565TF Freză cu capat din carbură pătrată 3/16 3/4 Cut L | AC6NWB 35U971 02565TF3 / 16 "3 / 4 "2.5 "3 / 16 "€38.61
YG-1 TOOL COMPANY 02573TF Freză de capăt din carbură pătrată 1/4 1-1/8 Cut L | AC6NWC 35U972 02573TF1 / 4 "1.125 "3"1 / 4 "€48.82
YG-1 TOOL COMPANY 02579TF Freză din carbură pătrată 5/16 1-1/8 Tăiere L | AC6NWD 35U973 02579TF5 / 16 "1.125 "3"5 / 16 "€71.96
YG-1 TOOL COMPANY 02588TF Freză de capăt din carbură pătrată 7/16 2 Tăiere L | AC6NWF 35U975 02588TF7 / 16 "2"4"7 / 16 "€137.88
YG-1 TOOL COMPANY 02593TF Freză de capăt din carbură pătrată 1/2 2 Tăiere L | AC6NWG 35U976 02593TF1 / 2 "2"4"1 / 2 "€140.61
YG-1 TOOL COMPANY 02595TF Freză de capăt din carbură pătrată 5/8 2-1/4 Tăiere L | AC6NWH 35U977 02595TF5 / 8 "2.25 "5"5 / 8 "€259.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 02584TF Freză cu capăt din carbură pătrată 3/8 1-1/8 Tăiere L
€85.17 /unitate