Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U70411.050.0275 Wedge Anchor 1/2 2-3/4 Zinc-Plated Carbon Steel, 10PK | AG2HGB 31JP17

GRAINGER U70411.050.0275 Ancoră pană 1/2 2-3/4 oțel carbon placat cu zinc, 10 buc.

În stoc
Articol: AG2HGB Model: U70411.050.0275Crucea Ref: 31JP17

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€21.74 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.1 / 2 "
Lungimea ancorei2.75 "
finalizareaPlacat cu zinc
MaterialOtel carbon
Max. Grosimea de lucru1 / 8 "
Min. Încorporare2.25 "
Lungimea filetului1"
Dimensiune de filet1 / 2 "
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)5280

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8037
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318190000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U70411.050.0275 Ancoră pană 1/2 2-3/4 oțel carbon placat cu zinc, 10 buc.
€21.74 /ambalaj