Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YG-1 TOOL COMPANY 0321ATF Burghie din carbură de 1/2 inch Flute 3-1/16 inch | AG3QRR 33TT24

YG-1 TOOL COMPANY 0321ATF Burghie din carbură de 1/2 inch canelură 3-1/16 inch

În stoc
Post: AG3QRR Model: 0321ATFCrucea Ref: 33TT24
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
€416.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie din carbură
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Punct de foraj140 grade
Lungimea flautului3 1 / 16 "
CalitateK30-40
Materialcarbid
Lungime totală5.375 "
Mărimea1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.23
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)14.61
Lățimea navei (cm)1.91
Codul HS8207508000

Variante de produs

ProdusModelTipul dimensiuniiLungimea flautuluiLungime totalăMărimeaPreț
YG-1 TOOL COMPANY 0121ATF Burghie din carbură de 3/16 inch Flute 1 inch | AG3QRH 33TT16 0121 ATFFracțional Inch1"2.437 "3 / 16 "€45.11
YG-1 TOOL COMPANY 0161ATF Burghie din carbură de 1/4 inch Flute 1-5/8 inch | AG3QRJ 33TT17 0161 ATFFracțional Inch1.625 "3.187 "1 / 4 "€107.51
YG-1 TOOL COMPANY 0171ATF Burghie din carbură de 17/64 inchi Flute 1-11/16 inch | AG3QRK 33TT18 0171 ATFFracțional Inch1 11 / 16 "3 17 / 64 "17 / 64 "€97.67
YG-1 TOOL COMPANY 0201ATF Burghie din carbură de 5/16 inchi Flute 1-7/8 inch | AG3QRL 33TT19 0201 ATFFracțional Inch1.875 "3-9/16 "5 / 16 "€172.40
YG-1 TOOL COMPANY 0221ATF Burghie din carbură de 11/32 inchi Flute 2-3/16 inch | AG3QRM 33TT20 0221 ATFFracțional Inch2.187 "3.875 "11 / 32 "€206.01
YG-1 TOOL COMPANY 0241ATF Burghie din carbură de 3/8 inch Flute 2-3/8 inch | AG3QRN 33TT21 0241 ATFFracțional Inch2.375 "4.125 "3 / 8 "€178.08
YG-1 TOOL COMPANY 0271ATF Burghie din carbură 27/64" canelura x 4-1/2", fără găuri pentru lichid de răcire | AG3QRP 33TT22 0271 ATFFracțional Inch2 11 / 16 "4.5 "27 / 64 "€214.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 0321ATF Burghie din carbură de 1/2 inch canelură 3-1/16 inch
€416.24 /unitate