Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YG-1 TOOL COMPANY 04300 Moara cu capat cobalt Capat patrat 19/64 3/4 Tăiere L | AC6PLY 35V317

YG-1 TOOL COMPANY 04300 Moara cu capat cobalt Capat patrat 19/64 3/4 Tăiere L

În stoc
Element: AC6PLY Model: 04300Crucea Ref: 35V317
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
€27.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMoară de cobalt
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereNon-Centru
Diametru19 / 64 "
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
SfârşitSingur
Sfârșitul stilului moriiPătrat
Stil de sfârșitSfârșitul pătrat
finalizareaLuminos
Unghiul Helix30 grade
Lungimea tăierii3 / 4 "
Număr listăE2031
MaterialCobalt
Dia de frezare.19 / 64 "
Număr de flauturi4
Lungime totală2.5 "
Diametrul tijei.3 / 8 "
TipScop general

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)1.59
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)1.59
Codul HS8207703030
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelTip de tăiereDiametruLungimea tăieriiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
YG-1 TOOL COMPANY 04290 Moara cu capat cobalt Capat patrat 9/64 7/16 Tăiat L | AC6PLM 35V307 04290Non-Centru9 / 64 "7 / 16 "2.375 "3 / 8 "€27.96
YG-1 TOOL COMPANY 04291 Moara cu capat cobalt Capat patrat 5/32 7/16 Tăiat L | AC6PLN 35V308 04291Non-Centru5 / 32 "7 / 16 "2.375 "3 / 8 "€27.24
YG-1 TOOL COMPANY 04292 Moara cu capat cobalt Capat patrat 11/64 1/2 Tăiere L | AC6PLP 35V309 04292Non-Centru11 / 64 "1 / 2 "2.375 "3 / 8 "€28.40
YG-1 TOOL COMPANY 04293 Moara cu capat cobalt Capat patrat 3/16 1/2 Tăiere L | AC6PLQ 35V310 04293Non-Centru3 / 16 "1 / 2 "2.375 "3 / 8 "€25.66
YG-1 TOOL COMPANY 04294 Moara cu capat cobalt Capat patrat 13/64 9/16 Tăiat L | AC6PLR 35V311 04294Non-Centru13 / 64 "9 / 16 "2.437 "3 / 8 "€28.19
YG-1 TOOL COMPANY 04295 Moara cu capat cobalt Capat patrat 7/32 9/16 Tăiat L | AC6PLT 35V312 04295Non-Centru7 / 32 "9 / 16 "2.437 "3 / 8 "€26.22
YG-1 TOOL COMPANY 04296 Moara cu capat cobalt Capat patrat 15/64 5/8 Tăiere L | AC6PLU 35V313 04296Non-Centru15 / 64 "5 / 8 "2.437 "3 / 8 "€27.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 04300 Moara cu capat cobalt Capat patrat 19/64 3/4 Tăiere L
€27.55 /unitate