Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YG-1 TOOL COMPANY 04421 Moara cu capat cobalt Capat patrat 1 1-7/8 Tăiere L | AC6PNV 35V360

YG-1 TOOL COMPANY 04421 Moara cu capat cobalt Capat patrat 1 1-7/8 Tăiere L

În stoc
Element: AC6PNV Model: 04421Crucea Ref: 35V360
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
€105.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMoară de cobalt
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereNon-Centru
Diametru1"
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
SfârşitSingur
Sfârșitul stilului moriiPătrat
Stil de sfârșitSfârșitul pătrat
finalizareaLuminos
Unghiul Helix30 grade
Lungimea tăierii1.875 "
Număr listăE2032
MaterialCobalt
Dia de frezare.1"
Număr de flauturi6
Lungime totală4"
Diametrul tijei.5 / 8 "
TipScop general

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2655
Înălțimea navei (cm)3.18
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)3.18
Codul HS8207703030
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimea tăieriiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
YG-1 TOOL COMPANY 04338 Moara cu capat cobalt Capat patrat 5/8 1-5/8 Tăiere L | AC6PNN 35V354 043385 / 8 "1.625 "3.75 "5 / 8 "€63.91
YG-1 TOOL COMPANY 04360 Moara cu capat cobalt Capat patrat 3/4 1-5/8 Tăiere L | AC6PNP 35V355 043603 / 4 "1.625 "3.875 "3 / 4 "€69.38
YG-1 TOOL COMPANY 04376 Moara cu capat cobalt Capat patrat 13/16 1-7/8 Tăiere L | AC6PNQ 35V356 0437613 / 16 "1.875 "4.125 "3 / 4 "€86.19
YG-1 TOOL COMPANY 04390 Moara cu capat cobalt Capat patrat 7/8 1-7/8 Tăiere L | AC6PNR 35V357 043907 / 8 "1.875 "4"5 / 8 "€86.43
YG-1 TOOL COMPANY 04395 Moara cu capat cobalt Capat patrat 7/8 1-7/8 Tăiere L | AC6PNT 35V358 043957 / 8 "1.875 "4.125 "7 / 8 "€90.98
YG-1 TOOL COMPANY 04405 Moara cu capat cobalt Capat patrat 15/16 1-7/8 Tăiere L | AC6PNU 35V359 0440515 / 16 "1.875 "4"5 / 8 "€105.29
YG-1 TOOL COMPANY 04427 Moara cu capat cobalt Capat patrat 1 2 Tăiat L | AC6PNW 35V361 044271"2"4.5 "1"€107.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 04421 Moara cu capat cobalt Capat patrat 1 1-7/8 Tăiere L
€105.19 /unitate