Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YG-1 TOOL COMPANY 07312CN Cobalt End Mill Sngle 7/16 inch Diameter Center Cut | AG3QTQ 33TT49

YG-1 TOOL COMPANY 07312CN Cobalt Freză Sngle 7/16 inch Diametru Tăiere în centru

În stoc
Articol: AG3QTQ Model: 07312CNCrucea Ref: 33TT49
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
€64.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMoară de cobalt
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Sfârșitul stilului moriiPătrat
CalitateScop general
Unghiul Helix30 grade
Lungimea tăierii1"
Număr listăE2039
MaterialCobalt
Dia de frezare.7 / 16 "
Număr de flauturi4
Lungime totală2 11 / 16 "
Diametrul tijei.3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)1.91
Codul HS8207705000

Detalii produs:

    • Single End / Double End (Single End)

Variante de produs

ProdusModelLungimea tăieriiLungime totalăPreț
YG-1 TOOL COMPANY 07305CN Cobalt End Mill Single 3/8 inch Diameter Center Cut | AG3QTP 33TT48 07305CN3 / 4 "2.5 "€49.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 07312CN Cobalt Freză Sngle 7/16 inch Diametru Tăiere în centru
€64.84 /unitate