Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YG-1 TOOL COMPANY 07305CN Cobalt End Mill Single 3/8 inch Diameter Center Cut | AG3QTP 33TT48

YG-1 TOOL COMPANY 07305CN Cobalt Moara cu capat cu un diametru de 3/8 inch Tăiere la centru

În stoc
Element: AG3QTP Model: 07305CNCrucea Ref: 33TT48
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
€51.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMoară de cobalt
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Sfârșitul stilului moriiPătrat
CalitateScop general
Unghiul Helix30 grade
Lungimea tăierii3 / 4 "
Număr listăE2039
MaterialCobalt
Dia de frezare.3 / 8 "
Număr de flauturi4
Lungime totală2.5 "
Diametrul tijei.3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)1.91
Codul HS8207705000

Detalii produs:

    • Single End / Double End (Single End)

Variante de produs

ProdusModelLungimea tăieriiLungime totalăPreț
YG-1 TOOL COMPANY 07312CN Cobalt End Mill Sngle 7/16 inch Diameter Center Cut | AG3QTQ 33TT49 07312CN1"2 11 / 16 "€62.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 07305CN Cobalt Moara cu capat cu un diametru de 3/8 inch Tăiere la centru
€51.38 /unitate