Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YG-1 TOOL COMPANY 07570TF Freză de capăt din carbură pătrată 7/32 5/8 Tăiere L | AC6NQG 35U860

YG-1 TOOL COMPANY 07570TF Freză de capăt din carbură pătrată 7/32 5/8 Tăiere L

În stoc
Element: AC6NQG Model: 07570TFCrucea Ref: 35U860

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€37.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Diametru7 / 32 "
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
SfârşitSingur
Sfârșitul stilului moriiPătrat
Stil de sfârșitPătrat
finalizareaTiAlN
Unghiul Helix30 grade
Lungimea tăierii5 / 8 "
Număr listăE5021
Materialcarbid
Dia de frezare.7 / 32 "
Număr de flauturi4
Lungime totală2.5 "
Diametrul tijei.1 / 4 "
TipScop general

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207703030
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimea tăieriiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
YG-1 TOOL COMPANY 07554TF Freză cu capat din carbură pătrată 1/16 3/16 Tăiere L | AC6NPW 35U850 07554TF1 / 16 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€21.70
YG-1 TOOL COMPANY 07555TF Freză de capăt din carbură Pătrat 5/64 3/16 Tăiere L | AC6NPX 35U851 07555TF5 / 64 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€21.74
YG-1 TOOL COMPANY 07556TF Freză din carbură pătrată 3/32 3/8 Cut L | AC6NPY 35U852 07556TF3 / 32 "3 / 8 "1.5 "1 / 8 "€19.52
YG-1 TOOL COMPANY 07557TF Freză din carbură pătrată 7/64 3/8 Cut L | AC6NPZ 35U853 07557TF7 / 64 "3 / 8 "1.5 "1 / 8 "€19.41
YG-1 TOOL COMPANY 07558TF Freză din carbură pătrată 1/8 1/2 Cut L | AC6NQA 35U854 07558TF1 / 8 "1 / 2 "1.5 "1 / 8 "€19.70
YG-1 TOOL COMPANY 07560TF Freză cu capat din carbură pătrată 9/64 1/2 Tăiere L | AC6NQB 35U855 07560TF9 / 64 "1 / 2 "2"3 / 16 "€31.50
YG-1 TOOL COMPANY 07561TF Freză de capăt din carbură Pătrat 5/32 9/16 Tăiere L | AC6NQC 35U856 07561TF5 / 32 "9 / 16 "2"3 / 16 "€23.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 07570TF Freză de capăt din carbură pătrată 7/32 5/8 Tăiere L
€37.57 /unitate