Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YG-1 TOOL COMPANY 07600TN Carbide End Mill Square 1 1-1/2 Cut L | AC6NPV 35U849

YG-1 TOOL COMPANY 07600TN Freză cu capat din carbură pătrată 1 1-1/2 Tăiere L

În stoc
Element: AC6NPV Model: 07600TNCrucea Ref: 35U849
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
€395.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Diametru1"
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
SfârşitSingur
Sfârșitul stilului moriiPătrat
Stil de sfârșitPătrat
finalizareaStaniu
Unghiul Helix30 grade
Lungimea tăierii1.5 "
Număr listăE5021
Materialcarbid
Dia de frezare.1"
Număr de flauturi4
Lungime totală4"
Diametrul tijei.1"
TipScop general

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8207703030
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimea tăieriiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
YG-1 TOOL COMPANY 07554TN Freză de capăt din carbură pătrată 1/16 3/16 Tăiere L | AC6NNY 35U829 07554TN1 / 16 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€17.28
YG-1 TOOL COMPANY 07555TN Freză de capăt din carbură pătrată 5/64 3/16 Tăiere L | AC6NNZ 35U830 07555TN5 / 64 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€19.48
YG-1 TOOL COMPANY 07556TN Freză din carbură pătrată 3/32 3/8 Cut L | AC6NPA 35U831 07556TN3 / 32 "3 / 8 "1.5 "1 / 8 "€17.22
YG-1 TOOL COMPANY 07557TN Freză din carbură pătrată 7/64 3/8 Cut L | AC6NPB 35U832 07557TN7 / 64 "3 / 8 "1.5 "1 / 8 "€19.47
YG-1 TOOL COMPANY 07558TN Freză din carbură pătrată 1/8 1/2 Cut L | AC6NPC 35U833 07558TN1 / 8 "1 / 2 "1.5 "1 / 8 "€19.52
YG-1 TOOL COMPANY 07560TN Freză din carbură pătrată 9/64 1/2 Cut L | AC6NPD 35U834 07560TN9 / 64 "1 / 2 "2"3 / 16 "€26.81
YG-1 TOOL COMPANY 07561TN Freză de capăt din carbură pătrată 5/32 9/16 Tăiere L | AC6NPE 35U835 07561TN5 / 32 "9 / 16 "2"3 / 16 "€25.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 07600TN Freză cu capat din carbură pătrată 1 1-1/2 Tăiere L
€395.77 /unitate