Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YG-1 TOOL COMPANY 11289 Cobalt 8%, freză dublă, capăt pătrat, lungime de tăiere 1/8 x 3/8 | AC6PHP 35V239

YG-1 TOOL COMPANY 11289 Cobalt 8%, freză dublă, capăt pătrat, lungime de tăiere 1/8" x 3/8"

În stoc
Element: AC6PHP Model: 11289Crucea Ref: 35V239

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€35.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMoară de cobalt
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Diametru1 / 8 "
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Sfârşitdublu
Sfârșitul stilului moriiPătrat
Stil de sfârșitSfârșitul pătrat
finalizareaLuminos
Unghiul Helix30 grade
Lungimea tăierii3 / 8 "
Număr listăE2050
MaterialCobalt
Dia de frezare.1 / 8 "
Număr de flauturi2
Lungime totală3 1 / 16 "
Diametrul tijei.3 / 8 "
TipScop general

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0428
Înălțimea navei (cm)1.59
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)1.59
Codul HS8207703030
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelNumăr de flauturiTip de tăiereDiametruLungime totalăDiametrul tijei.Tipul dimensiuniiSfârşitStil de sfârșitPreț
YG-1 TOOL COMPANY 01289 Moara cu capat cobalt Capat patrat 1/8 3/8 Tăiere L | AC6PFH 35V186 012892Centru1 / 8 "2 5 / 16 "3 / 8 "Fracțional InchdubluSfârșitul pătrat€26.64
YG-1 TOOL COMPANY 01348 Freză Cobat Capăt pătrat 11/16 1-5/16 Tăiere | AC6PGB 35V204 013482Centru11 / 16 "3.437 "5 / 8 "Fracțional InchSingurSfârșitul pătrat€65.65
YG-1 TOOL COMPANY 01373 Moara cu capat cobalt Capat patrat 13/16 1-1/2 Tăiere L | AC6PGF 35V208 013732Centru13 / 16 "3.625 "5 / 8 "Fracțional InchSingurSfârșitul pătrat€86.48
YG-1 TOOL COMPANY 01409 Moara cu capat cobalt Capat patrat 15/16 1-1/2 Tăiere L | AC6PGJ 35V211 014092Centru15 / 16 "3.75 "7 / 8 "Fracțional InchSingurSfârșitul pătrat€107.52
YG-1 TOOL COMPANY 01435 Moara cu capat cobalt Capat patrat 1-1/8 1 Tăiere L | AC6PGN 35V215 014352Centru1.125 "4.125 "1"Fracțional InchSingurSfârșitul pătrat€149.65
YG-1 TOOL COMPANY 01445 Moara cu capat cobalt Capat patrat 1-1/4 1-5/8 Tăiere L | AC6PGP 35V216 014452Centru1.25 "4.125 "1.25 "Fracțional InchSingurSfârșitul pătrat€162.87
YG-1 TOOL COMPANY 01477 Moara cu capat cobalt Capat patrat 2 1-5/8 Tăiere L | AC6PGW 35V222 014772Centru2"4.125 "1.25 "Fracțional InchSingurSfârșitul pătrat€350.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 11289 Cobalt 8%, freză dublă, capăt pătrat, lungime de tăiere 1/8" x 3/8"
€35.73 /unitate