Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YG-1 TOOL COMPANY 11559TF Freză de capăt din carbură pătrată 1/8 3/8 Cut L | AC6PDK 35V142

YG-1 TOOL COMPANY 11559TF Freză de capăt din carbură pătrată 1/8 3/8 Tăiere L

În stoc
Articol: AC6PDK Model: 11559TFCrucea Ref: 35V142
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
€100.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Diametru1 / 8 "
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Sfârşitdublu
Sfârșitul stilului moriiPătrat
Stil de sfârșitPătrat
finalizareaTiAlN
Unghiul Helix30 grade
Lungimea tăierii3 / 8 "
Număr listăE5025
Materialcarbid
Dia de frezare.1 / 8 "
Număr de flauturi2
Lungime totală3 1 / 16 "
Diametrul tijei.3 / 8 "
TipScop general

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)1.59
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)1.59
Codul HS8207703030
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimea tăieriiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
YG-1 TOOL COMPANY 11563TF Freză de capăt din carbură Pătrat 5/32 7/16 Tăiere L | AC6PDL 35V143 11563TF5 / 32 "7 / 16 "3.125 "3 / 8 "€103.56
YG-1 TOOL COMPANY 11567TF Freză cu capat din carbură pătrată 3/16 1/2 Cut L | AC6PDM 35V144 11567TF3 / 16 "1 / 2 "3.25 "3 / 8 "€105.79
YG-1 TOOL COMPANY 11571TF Freză de capăt din carbură Pătrat 7/32 9/16 Tăiere L | AC6PDN 35V145 11571TF7 / 32 "9 / 16 "3.375 "3 / 8 "€115.35
YG-1 TOOL COMPANY 11574TF Freză de capăt din carbură pătrată 1/4 5/8 Cut L | AC6PDP 35V146 11574TF1 / 4 "5 / 8 "3.375 "3 / 8 "€116.17
YG-1 TOOL COMPANY 11577TF Freză cu capat din carbură Pătrat 9/32 11/16 Tăiere L | AC6PDQ 35V147 11577TF9 / 32 "11 / 16 "3.375 "3 / 8 "€117.39
YG-1 TOOL COMPANY 11580TF Freză de capăt din carbură pătrată 5/16 3/4 Cut L | AC6PDR 35V148 11580TF5 / 16 "3 / 4 "3.5 "3 / 8 "€129.35
YG-1 TOOL COMPANY 11582TF Freză cu capat din carbură Pătrat 11/32 3/4 Cut L | AC6PDT 35V149 11582TF11 / 32 "3 / 4 "3.5 "3 / 8 "€133.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 11559TF Freză de capăt din carbură pătrată 1/8 3/8 Tăiere L
€100.26 /unitate