Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YG-1 TOOL COMPANY 12299 Moara cu capat cobalt Capat patrat 9/32 11/16 Tăiat L | AC6PPV 35V383

YG-1 TOOL COMPANY 12299 Moara cu capat cobalt Capat patrat 9/32 11/16 Tăiere L

În stoc
Element: AC6PPV Model: 12299Crucea Ref: 35V383

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€38.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMoară de cobalt
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereNon-Centru
Diametru9 / 32 "
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Sfârşitdublu
Sfârșitul stilului moriiPătrat
Stil de sfârșitSfârșitul pătrat
finalizareaLuminos
Unghiul Helix30 grade
Lungimea tăierii11 / 16 "
Număr listăE2051
MaterialCobalt
Dia de frezare.9 / 32 "
Număr de flauturi4
Lungime totală3.375 "
Diametrul tijei.3 / 8 "
TipScop general

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.59
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)1.59
Codul HS8207703030
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimea tăieriiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
YG-1 TOOL COMPANY 12290 Moara cu capat cobalt Capat patrat 9/64 7/16 Tăiat L | AC6PPK 35V374 122909 / 64 "7 / 16 "3.125 "3 / 8 "€40.15
YG-1 TOOL COMPANY 12291 Moara cu capat cobalt Capat patrat 5/32 7/16 Tăiat L | AC6PPL 35V375 122915 / 32 "7 / 16 "3.125 "3 / 8 "€35.88
YG-1 TOOL COMPANY 12292 Moara cu capat cobalt Capat patrat 11/64 1/2 Tăiere L | AC6PPM 35V376 1229211 / 64 "1 / 2 "3.25 "3 / 8 "€38.77
YG-1 TOOL COMPANY 12293 Moara cu capat cobalt Capat patrat 3/16 1/2 Tăiere L | AC6PPN 35V377 122933 / 16 "1 / 2 "3.25 "3 / 8 "€35.88
YG-1 TOOL COMPANY 12294 Moara cu capat cobalt Capat patrat 13/64 9/16 Tăiat L | AC6PPP 35V378 1229413 / 64 "9 / 16 "3.25 "3 / 8 "€39.34
YG-1 TOOL COMPANY 12295 Moara cu capat cobalt Capat patrat 7/32 9/16 Tăiat L | AC6PPQ 35V379 122957 / 32 "9 / 16 "3.25 "3 / 8 "€37.46
YG-1 TOOL COMPANY 12296 Moara cu capat cobalt Capat patrat 15/64 5/8 Tăiere L | AC6PPR 35V380 1229615 / 64 "5 / 8 "3.375 "3 / 8 "€37.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 12299 Moara cu capat cobalt Capat patrat 9/32 11/16 Tăiere L
€38.73 /unitate