Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YG-1 TOOL COMPANY 13337 Moara cu capat cobalt Capat patrat 5/8 1-3/8 Tăiere L | AC6PUW 35V477

YG-1 TOOL COMPANY 13337 Moara cu capat cobalt Capat patrat 5/8 1-3/8 Tăiere L

În stoc
Articol: AC6PUW Model: 13337Crucea Ref: 35V477
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
€91.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMoară de cobalt
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Diametru5 / 8 "
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Sfârşitdublu
Sfârșitul stilului moriiPătrat
Stil de sfârșitSfârșitul pătrat
finalizareaLuminos
Unghiul Helix30 grade
Lungimea tăierii1.375 "
Număr listăE2053
MaterialCobalt
Dia de frezare.5 / 8 "
Număr de flauturi4
Lungime totală5"
Diametrul tijei.5 / 8 "
TipScop general

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1665
Înălțimea navei (cm)2.22
Lungimea navei (cm)13.34
Lățimea navei (cm)2.22
Codul HS8207703030
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimea tăieriiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
YG-1 TOOL COMPANY 13290 Moara cu capat cobalt Capat patrat 9/64 7/16 Tăiat L | AC6PTU 35V452 132909 / 64 "7 / 16 "3.125 "3 / 8 "€42.88
YG-1 TOOL COMPANY 13291 Moara cu capat cobalt Capat patrat 5/32 7/16 Tăiat L | AC6PTV 35V453 132915 / 32 "7 / 16 "3.125 "3 / 8 "€40.20
YG-1 TOOL COMPANY 13292 Moara cu capat cobalt Capat patrat 11/64 1/2 Cut L | AC6PTW 35V454 1329211 / 64 "1 / 2 "3.25 "3 / 8 "€42.88
YG-1 TOOL COMPANY 13293 Moara cu capat cobalt Capat patrat 3/16 1/2 Tăiere L | AC6PTX 35V455 132933 / 16 "1 / 2 "3.25 "3 / 8 "€41.48
YG-1 TOOL COMPANY 13294 Moara cu capat cobalt Capat patrat 13/64 9/16 Tăiat L | AC6PTY 35V456 1329413 / 64 "9 / 16 "3.25 "3 / 8 "€42.37
YG-1 TOOL COMPANY 13295 Moara cu capat cobalt Capat patrat 7/32 9/16 Tăiat L | AC6PTZ 35V457 132957 / 32 "9 / 16 "3.25 "3 / 8 "€41.48
YG-1 TOOL COMPANY 13296 Moara cu capat cobalt Capat patrat 15/64 5/8 Tăiere L | AC6PUA 35V458 1329615 / 64 "5 / 8 "3.375 "3 / 8 "€42.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 13337 Moara cu capat cobalt Capat patrat 5/8 1-3/8 Tăiere L
€91.92 /unitate