Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YG-1 TOOL COMPANY 30565TN Freză din carbură pătrată 3/16 3/8 Cut L | AC6NRM 35U888

YG-1 TOOL COMPANY 30565TN Freză cu capat din carbură pătrată 3/16 3/8 Tăiere L

În stoc
Articol: AC6NRM Model: 30565TNCrucea Ref: 35U888

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€24.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Diametru3 / 16 "
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
SfârşitSingur
Sfârșitul stilului moriiPătrat
Stil de sfârșitPătrat
finalizareaStaniu
Unghiul Helix30 grade
Lungimea tăierii3 / 8 "
Număr listăE5244
Materialcarbid
Dia de frezare.3 / 16 "
Număr de flauturi2
Lungime totală2"
Diametrul tijei.3 / 16 "
TipScop general

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207703030
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimea tăieriiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
YG-1 TOOL COMPANY 30554TN Freză din carbură pătrată 1/16 1/8 Cut L | AC6NRH 35U884 30554TN1 / 16 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "€17.23
YG-1 TOOL COMPANY 30556TN Freză de capăt din carbură Pătrat 3/32 3/16 Tăiere L | AC6NRJ 35U885 30556TN3 / 32 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€17.34
YG-1 TOOL COMPANY 30558TN Freză de capăt din carbură pătrată 1/8 1/4 Cut L | AC6NRK 35U886 30558TN1 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 8 "€17.59
YG-1 TOOL COMPANY 30561TN Freză de capăt din carbură pătrată 5/32 5/16 Tăiere L | AC6NRL 35U887 30561TN5 / 32 "5 / 16 "2"3 / 16 "€25.03
YG-1 TOOL COMPANY 30570TN Freză de capăt din carbură Pătrat 7/32 7/16 Tăiere L | AC6NRN 35U889 30570TN7 / 32 "7 / 16 "2"1 / 4 "€34.76
YG-1 TOOL COMPANY 30573TN Freză de capăt din carbură pătrată 1/4 1/2 Cut L | AC6NRP 35U890 30573TN1 / 4 "1 / 2 "2"1 / 4 "€35.36
YG-1 TOOL COMPANY 30579TN Freză de capăt din carbură pătrată 5/16 1/2 Cut L | AC6NRQ 35U891 30579TN5 / 16 "1 / 2 "2"5 / 16 "€45.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 30565TN Freză cu capat din carbură pătrată 3/16 3/8 Tăiere L
€24.82 /unitate