Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YG-1 TOOL COMPANY 32553TF Freză cu capat din carbură Pătrat 3/64 3/32 Cut L | AC6NZL 35V050

YG-1 TOOL COMPANY 32553TF Freză de capăt din carbură pătrată 3/64 3/32 Tăiere L

În stoc
Articol: AC6NZL Model: 32553TFCrucea Ref: 35V050
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
€35.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Diametru3 / 64 "
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Sfârşitdublu
Sfârșitul stilului moriiPătrat
Stil de sfârșitPătrat
finalizareaTiAlN
Unghiul Helix30 grade
Lungimea tăierii3 / 32 "
Număr listăE5022
Materialcarbid
Dia de frezare.3 / 64 "
Număr de flauturi2
Lungime totală1.5 "
Diametrul tijei.1 / 8 "
TipScop general

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207703030
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimea tăieriiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
YG-1 TOOL COMPANY 32552TF Freză cu capat din carbură Pătrat 1/32 1/16 Tăiere L | AC6NZK 35V049 32552TF1 / 32 "1 / 16 "1.5 "1 / 8 "€32.74
YG-1 TOOL COMPANY 32554TF Freză de capăt din carbură pătrată 1/16 1/8 Cut L | AC6NZM 35V051 32554TF1 / 16 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "€31.93
YG-1 TOOL COMPANY 32555TF Freză cu capat din carbură pătrată 5/64 1/8 Cut L | AC6NZN 35V052 32555TF5 / 64 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "€32.67
YG-1 TOOL COMPANY 32556TF Freză de capăt din carbură Pătrat 3/32 3/16 Tăiere L | AC6NZP 35V053 32556TF3 / 32 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€31.59
YG-1 TOOL COMPANY 32557TF Freză de capăt din carbură Pătrat 7/64 3/16 Tăiere L | AC6NZQ 35V054 32557TF7 / 64 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€32.74
YG-1 TOOL COMPANY 32558TF Freză de capăt din carbură pătrată 1/8 1/4 Cut L | AC6NZR 35V055 32558TF1 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 8 "€30.70
YG-1 TOOL COMPANY 32560TF Freză cu capat din carbură Pătrat 9/64 5/16 Tăiere L | AC6NZT 35V056 32560TF9 / 64 "5 / 16 "2"3 / 16 "€41.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 32553TF Freză de capăt din carbură pătrată 3/64 3/32 Tăiere L
€35.42 /unitate