Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YG-1 TOOL COMPANY 41301 Cobalt End Mill Ball 5/16 3/4 Cut L | AC6PKM 35V283

YG-1 TOOL COMPANY 41301 Cobalt Moara Bila 5/16 3/4 Tăiat L

În stoc
Articol: AC6PKM Model: 41301Crucea Ref: 35V283
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
€52.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMoară de cobalt
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Diametru5 / 16 "
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
SfârşitSingur
Sfârșitul stilului moriiNasul mingii
Stil de sfârșitMinge
finalizareaLuminos
Unghiul Helix30 grade
Lungimea tăierii3 / 4 "
Număr listăE2110
MaterialCobalt
Dia de frezare.5 / 16 "
Număr de flauturi2
Lungime totală2.5 "
Diametrul tijei.3 / 8 "
TipScop general

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.59
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)1.59
Codul HS8207703030
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelTip de tăiereDiametruLungimea tăieriiNumăr listăNumăr de flauturiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
YG-1 TOOL COMPANY 41293 Cobalt End Mill Ball 3/16 1/2 Cut L | AC6PKK 35V281 41293Centru3 / 16 "1 / 2 "E211022.375 "3 / 8 "€38.79
YG-1 TOOL COMPANY 41297 Cobalt End Mill Ball 1/4 5/8 Cut L | AC6PKL 35V282 41297Centru1 / 4 "5 / 8 "E211022.437 "3 / 8 "€38.91
YG-1 TOOL COMPANY 41305 Cobalt End Mill Ball 3/8 3/4 Cut L | AC6PKN 35V284 41305Centru3 / 8 "3 / 4 "E211022.5 "3 / 8 "€52.74
YG-1 TOOL COMPANY 41321 Cobalt End Mill Ball 1/2 1 Cut L | AC6PKQ 35V286 41321Centru1 / 2 "1"E211023"1 / 2 "€64.25
YG-1 TOOL COMPANY 41328 Cobalt End Mill Ball 9/16 1-1/8 Cut L | AC6PKR 35V287 41328Centru9 / 16 "1.125 "E211023.125 "1 / 2 "€77.42
YG-1 TOOL COMPANY 41336 Cobalt End Mill Ball 5/8 1-1/8 Cut L | AC6PKT 35V288 41336Centru5 / 8 "1.125 "E211023.125 "1 / 2 "€77.42
YG-1 TOOL COMPANY 41337 Cobalt End Mill Ball 5/8 1-3/8 Cut L | AC6PKU 35V289 41337Centru5 / 8 "1.375 "E211023.5 "5 / 8 "€103.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 41301 Cobalt Moara Bila 5/16 3/4 Tăiat L
€52.74 /unitate