ANVIL Oțel forjat 45 de grade. Coturi de Stradă


Filtru
Material corp: Oțel forjat , Clasa: 3000 , Tipul conexiunii: Sudură cu soclu , Max. Presiune: 3000 psi , Număr de găuri: 2 , Presiune aburului saturat: 300 psi @ 550 grade F , Temp. Gamă: -20 grade până la 550 grade F
StilModelÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
0362013005
1-13/64 "1 / 2 "€23.14
A
0362013203
1-27/64 "3 / 4 "€26.81
A
0362013401
1-47/64 "1"€34.95
A
0362013609
2-7/64 "1.25 "€46.06
A
0362014003
2-29/32 "2"€93.35
A
0362013807
2.375 "1.5 "€58.38
A
0362014201
3-35/64 "2.5 "€221.13
A
0362014607
5-5/16 "4"€715.10
A
0362012403
11 / 16 "1 / 8 "€29.51
A
0362012601
27-32 "1 / 4 "€28.01
A
0362012809
63 / 64 "3 / 8 "€26.95

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?