ANVIL 0362014607 Cot Strada 45 Grad. Oțel forjat de 4 inchi | AF9DLM 29VE13

ANVIL 0362014607 Cot Stradă 45 grade. Oțel forjat de 4 inch

În stoc
Articol: AF9DLM Model: 0362014607Crucea Ref: 29VE13

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€739.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot de stradă, 45 de grade
Material corpOțel forjat
Clasă3000
Tip conexiuneSudură cu soclu
Presiune maximă3000 psi
Numărul de găuri2
În afara Dia.5-5/16 "
Dimensiunea conductei4"
Presiunea saturată a aburului300 psi @ 550 grade F
Temp. Gamă-20 grade până la 550 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.91
Înălțimea navei (cm)13.31
Lungimea navei (cm)13.31
Lățimea navei (cm)13.51
Codul HS7307923030

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
ANVIL 0362012403 Cot Strada 45 Grad. Oțel forjat de 1/8 inch | AF9DLA 29VE02 036201240311 / 16 "1 / 8 "€30.18
ANVIL 0362012601 Cot Strada 45 Grad. Oțel forjat de 1/4 inch | AF9DLB 29VE03 036201260127-32 "1 / 4 "€31.05
ANVIL 0362012809 Cot Strada 45 Grade. Oțel forjat de 3/8 inch | AF9DLC 29VE04 036201280963 / 64 "3 / 8 "€28.86
ANVIL 0362013005 Cot Strada 45 Grad. Oțel forjat de 1/2 inch | AF9DLD 29VE05 03620130051-13/64 "1 / 2 "€25.63
ANVIL 0362013203 Cot Strada 45 Grade. Oțel forjat de 3/4 inch | AF9DLE 29VE06 03620132031-27/64 "3 / 4 "€29.69
ANVIL 0362013401 Cot Strada 45 Grade. Oțel forjat de 1 inch | AF9DLF 29VE07 03620134011-47/64 "1"€38.73
ANVIL 0362013609 Cot Strada 45 Grade. Oțel forjat de 1-1/4 inch | AF9DLG 29VE08 03620136092-7/64 "1.25 "€49.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0362014607 Cot Stradă 45 grade. Oțel forjat de 4 inch
€739.73 /unitate